LINCOLN 1385-H Περιστροφική αντλία 3-πτερύγια με σωλήνα 16 έως 55 γαλόνι | AA6RZP 14U105

LINCOLN 1385-H Περιστροφική αντλία 3 πτερυγίων με σωλήνα 16 έως 55 γαλόνι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6RZP Μοντέλο: 1385-HCross Ref: 14U105

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€432.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστροφική αντλία
Μέγεθος δοχείου16 και 55 gal. Τύμπανο
Μέγιστη. Παραγωγή10 gpm
Μήκος σωλήνων3/4 "έως 11 1/2"
Χαρακτηριστικά3-Vane, με σωλήνα
Μέγιστη ροή εργασίας (GPM)10

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.2375
Ύψος πλοίου (cm)19.56
Μήκος πλοίου (cm)65.28
Πλάτος πλοίου (cm)25.65
Κωδικός ΕΣ8413600020
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Εκχύλισμα (Λάδια, ντίζελ, κηροζίνη, ψυκτικό, μη διαβρωτικό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤιμή
LINCOLN 1385 Περιστροφική αντλία 3-πτερύγια 16 έως 55 γαλόνι | AA6RZN 14U104 13853-Βανέ€351.97
LINCOLN 1387 Περιστροφική αντλία καυσίμου με σωλήνα 16 έως 55 γαλόνι | AA6RZQ 14U106 1387του οποίου€579.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LINCOLN 1385-H Περιστροφική αντλία 3 πτερυγίων με σωλήνα 16 έως 55 γαλόνι
€432.72 /μονάδα