LINCOLN ELECTRIC K1845-1 Dc Tig Welder 5-160 A 115/230 V 1 Ph | AE4EQH 5JPJ9

LINCOLN ELECTRIC K1845-1 Dc Tig Welder 5-160 A 115/230 V 1 Ph

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EQH Μοντέλο: K1845-1Cross Ref: 5JPJ9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,462.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTIG οξυγονοκολλητής
Κύκλος100%
Hz50/60
Τάση Εισόδου115/230
OCV48
Εύρος εξόδου5 έως 160 Amps
Συνολικό βάθος17 "
συνολικό ύψος13 "
συνολικό πλάτος8"
Φάση1
Ονομαστική Έξοδος90A / 13.6V / 100%
Βάρος24 λίβρες
Συγκολλημένο υλικόΉπιος χάλυβας, ανοξείδωτο ατσάλι
Διαδικασίες συγκόλλησηςTIG, Παλμικό TIG, Στικ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.9445
Ύψος πλοίου (cm)35.05
Μήκος πλοίου (cm)54.1
Πλάτος πλοίου (cm)27.18
Κωδικός ΕΣ8515310000
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚύκλοςHzΤάση ΕισόδουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΒάροςΤιμή
LINCOLN ELECTRIC K2533-2 Tig Welder Precision Tig 5-230a 460v | AA4AKD 12C076 K2533-290A / 23.4V / 100%60 Hz460V25.6 "20.7 "14.5 "192 λίβρες€7,182.04
LINCOLN ELECTRIC K4340-1 TIG Welder, Aspect 230 AC/DC, AC/DC, Power Power Only, 150 A | CR9MFU 61UY16 K4340-1-------€8,018.31
LINCOLN ELECTRIC K4342-1 TIG Welder, Aspect 230 AC/DC, AC/DC, TIG Pack with Foot Control & Water Cooler, 150 A | CR9MFV 61UY17 K4342-1-------€14,572.28
LINCOLN ELECTRIC K3946-2 TIG Welder, Aspect 375 AC/DC, AC/DC, TIG Pack με Foot Control & Water Cooler, 375 A | CR9MFW 61UY04 K3946-2-------€20,737.30
LINCOLN ELECTRIC K2606-1 TIG Welder, Invertec V155-S, DC, Stick/TIG Pack, 155 A | CR9MFX 49JR57 K2606-1-------€3,880.97
LINCOLN ELECTRIC K5126-1 TIG Welder, Square Wave TIG 200, AC/DC, Stick/TIG Pack με χειριστήριο ποδιών, 200 A | CR9MFY 54RY17 K5126-1-------€4,111.13
LINCOLN ELECTRIC K4346-1 TIG Welder, Aspect 230 DC, DC, Power Power Only, 150 A | CR9MFZ 61UY18 K4346-1-------€6,696.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K1845-1 Dc Tig Welder 5-160 A 115/230 V 1 Ph
€4,462.42 /μονάδα