Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LIFT-ALL UU2803TX14 Web Sling Steel Unilink L14ft 8800lb W3in | AC7NKL 38R790

LIFT-ALL UU2803TX14 Web Sling Steel Unilink L14ft 8800lb W3in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7NKL Μοντέλο: UU2803TX14Cross Ref: 38R790

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€543.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWeb Sling
Χωρητικότητα καλαθιού17,600 λίβρες
Χωρητικότητα Choker Hitch7040 λίβρες
ΧρώμαΑσημένιο
Μήκος14ft.
ΥλικόTuff-Edge
Αριθμός τεμαχίων2
Βαθμολογία SlingΠληκτρολογήστε U
Τύπος σφεντόναςUnilink (Χάλυβας)
Θερμ. Εύρος200 βαθμοί F
Κάθετη ικανότητα ανατροπής8800 λίβρες
Φοράτε ανθεκτικό κάλυμμαΝ/Α
Βαθμός ΙστούΒαρύ καθήκον
Πλάτος3"
Νήματακόμμι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ6307909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα καλαθιούΧωρητικότητα Choker HitchΜήκοςΚάθετη ικανότητα ανατροπήςΠλάτοςΤιμή
LIFT-ALL UU2802TX10 Web Sling Steel Unilink L10ft 6400lb W2in | AC7NJM 38R768 UU2802TX1012,800 λίβρες5000 λίβρες10ft.6400 λίβρες2"€262.88
LIFT-ALL UU2802TX11 Web Sling Steel Unilink L11ft 6400lb W2in | AC7NJN 38R769 UU2802TX1112,800 λίβρες5000 λίβρες11ft.6400 λίβρες2"€284.42
LIFT-ALL UU2802TX12 Web Sling Steel Unilink L12ft 6400lb W2in | AC7NJP 38R770 UU2802TX1212,800 λίβρες5000 λίβρες12ft.6400 λίβρες2"€320.78
LIFT-ALL UU2802TX13 Web Sling Steel Unilink L13ft 6400lb W2in | AC7NJQ 38R771 UU2802TX1312,800 λίβρες5000 λίβρες13ft.6400 λίβρες2"€345.45
LIFT-ALL UU2802TX14 Web Sling Steel Unilink L14ft 6400lb W2in | AC7NJR 38R772 UU2802TX1412,800 λίβρες5000 λίβρες14ft.6400 λίβρες2"€352.37
LIFT-ALL UU2802TX15 Web Sling Steel Unilink L15ft 6400lb W2in | AC7NJT 38R773 UU2802TX1512,800 λίβρες5000 λίβρες15ft.6400 λίβρες2"€368.16
LIFT-ALL UU2802TX16 Web Sling Steel Unilink L16ft 6400lb W2in | AC7NJU 38R774 UU2802TX1612,800 λίβρες5000 λίβρες16ft.6400 λίβρες2"€384.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIFT-ALL UU2803TX14 Web Sling Steel Unilink L14ft 8800lb W3in
€543.27 /μονάδα