Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LIFT-ALL UU1802TX8 Web Sling Steel Unilink L8ft 3200lb W2in | AC7NGY 38R732

LIFT-ALL UU1802TX8 Web Sling Steel Unilink L8ft 3200lb W2in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7NGY Μοντέλο: UU1802TX8Cross Ref: 38R732

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€194.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWeb Sling
Χωρητικότητα καλαθιού6400 λίβρες
Χωρητικότητα Choker Hitch2500 λίβρες
ΧρώμαΑσημένιο
Μήκος8ft.
ΥλικόTuff-Edge
Αριθμός τεμαχίων1
Βαθμολογία SlingΠληκτρολογήστε U
Τύπος σφεντόναςUnilink (Χάλυβας)
Θερμ. Εύρος200 βαθμοί F
Κάθετη ικανότητα ανατροπής3200 λίβρες
Φοράτε ανθεκτικό κάλυμμαΝ/Α
Βαθμός ΙστούΒαρύ καθήκον
Πλάτος2"
Νήματακόμμι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4805
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ6307909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα καλαθιούΧωρητικότητα Choker HitchΜήκοςΚάθετη ικανότητα ανατροπήςΠλάτοςΤιμή
LIFT-ALL UU1802TX10 Web Sling Steel Unilink L10ft 3200lb W2in | AC7NGH 38R718 UU1802TX106400 λίβρες2500 λίβρες10ft.3200 λίβρες2"€205.17
LIFT-ALL UU1802TX11 Web Sling Steel Unilink L11ft 3200lb W2in | AC7NGJ 38R719 UU1802TX116400 λίβρες2500 λίβρες11ft.3200 λίβρες2"€212.32
LIFT-ALL UU1802TX12 Web Sling Steel Unilink L12ft 3200lb W2in | AC7NGK 38R720 UU1802TX126400 λίβρες2500 λίβρες12ft.3200 λίβρες2"€236.09
LIFT-ALL UU1802TX13 Web Sling Steel Unilink L13ft 3200lb W2in | AC7NGL 38R721 UU1802TX136400 λίβρες2500 λίβρες13ft.3200 λίβρες2"€243.90
LIFT-ALL UU1802TX14 Web Sling Steel Unilink L14ft 3200lb W2in | AC7NGM 38R722 UU1802TX146400 λίβρες2500 λίβρες14ft.3200 λίβρες2"€251.44
LIFT-ALL UU1802TX15 Web Sling Steel Unilink L15ft 3200lb W2in | AC7NGN 38R723 UU1802TX156400 λίβρες2500 λίβρες15ft.3200 λίβρες2"€258.96
LIFT-ALL UU1802TX16 Web Sling Steel Unilink L16ft 3200lb W2in | AC7NGP 38R724 UU1802TX166400 λίβρες2500 λίβρες16ft.3200 λίβρες2"€266.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIFT-ALL UU1802TX8 Web Sling Steel Unilink L8ft 3200lb W2in
€194.51 /μονάδα