Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LIFT-ALL TE61001X20 Cargo Strap Ratchet 20 Feet x 2 Inch 3330 Lb | AC9YLT 3LLG1

LIFT-ALL TE61001X20 Καστάνια ιμάντα φορτίου 20 πόδια x 2 ίντσες 3330 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9YLT Μοντέλο: TE61001X20Cross Ref: 3LLG1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€85.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙμάντας φορτίου
Τύπος προσαρμογήςΑναστολεύς
Υλικό σώματοςTuff-Edge
αντοχή στη θραύση10,000 λίβρες
ΧρώμαΚίτρινο
Στυλ τοποθέτησηςΕπίπεδο γάντζο
Υλικό υλικούΑτσάλι
Μήκος λουριού20ft.
Πλάτος ιμάντα2"
Όριο φόρτου εργασίας3330 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3175
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)23.62
Κωδικός ΕΣ6307909889
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ιμάνταΤύπος προσαρμογήςΥλικό σώματοςΌριο φόρτου εργασίαςαντοχή στη θραύσηΧρώμαΣτυλ τοποθέτησηςΥλικό υλικούΤιμή
LIFT-ALL 60503 Winch Strap Βαρούλκο 27 Πόδια x 2 ίντσες 1600 Lb | AB8WJT 2A467 605032"ΑναστολεύςΠολυεστέρας1600 λίβρες5000 λίβρεςΚίτρινοΤριγωνικό δαχτυλίδιΧάλυβας βαρέως τύπου€63.92
LIFT-ALL 61001 Cargo Strap Βαρούλκο 27 Πόδια x 2 ίντσες 3300 Lb | AB8WJU 2A468 610012"ΑναστολεύςΠολυεστέρας3300 λίβρες10,000 λίβρεςΚίτρινοΕπίπεδο γάντζοΧάλυβας βαρέως τύπου€57.34
LIFT-ALL 6A105 Ιμάντας φορτίου 15 πόδια x 1 ίντσα 700 Lb | AB8WJV 2A469 6A1051"ΑναστολεύςΠολυεστέρας700 λίβρες2100 λίβρεςΜαύρηΤ-ΧουκΧάλυβα Minihand€28.70
LIFT-ALL 60501 Cargo Strap Ratchet 27 Πόδια x 2 ίντσες 1600 Lb | AC3TRF 2W726 605012"ΑναστολεύςΠολυεστέρας1600 λίβρες5000 λίβρεςΚίτρινοΕπίπεδο γάντζοΧάλυβας βαρέως τύπου€61.40
LIFT-ALL 60101 Συναρμολόγηση ιμάντα καστάνιας πρόσδεσης 700 Lb U Hook | AC7YZZ 38Z858 601011"ΑναστολεύςΠολυεστέρας700 λίβρες2100 λίβρεςΜαύρηΤ-ΧουκΑτσάλι€31.37
LIFT-ALL 60102 Tiedown Ratchet Ratch Rap Assembly 330lb Flat Hook | AC7ZAA 38Z859 601021"ΑναστολεύςΠολυεστέρας330 λίβρες1000 λίβρεςΜαύρηΕπίπεδο γάντζοΑτσάλι€29.40
LIFT-ALL 60104 Συναρμολόγηση ιμάντα καστάνιας δέσμευσης 700lb Γάντζος κουμπώματος | AC7ZAB 38Z860 601041"ΑναστολεύςΠολυεστέρας700 λίβρες2100 λίβρεςΜαύρηΣφραγισμένο Snap HookΑτσάλι€37.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIFT-ALL TE61001X20 Καστάνια ιμάντα φορτίου 20 πόδια x 2 ίντσες 3330 Lb
€85.30 /μονάδα