Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LIFT-ALL KEN25KX4 Roundling Endless 4 Feet Μήκος 25000 Lb Χωρητικότητα | AC7XPC 38Z094

LIFT-ALL KEN25KX4 Roundsling Endless 4 πόδια Μήκος 25000 Lb Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7XPC Μοντέλο: KEN25KX4Cross Ref: 38Z094

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€573.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρογγυλό σφεντόνα
Χωρητικότητα καλαθιού50,000 λίβρες
Χωρητικότητα Choker Hitch20,000 λίβρες
Κωδικός χρώματοςΠορτοκαλί
Διάμετρος1.25 "
Μήκος4ft.
ΥλικόΑραμίδη / Πολυεστέρας
Τύπος σφεντόναςΑτελείωτη
Θερμ. Εύρος-60 έως 350 βαθμούς F
Κάθετη ικανότητα ανατροπής25,000 λίβρες
Πλάτος υπό φορτίο2.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ6307909889
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα καλαθιούΧωρητικότητα Choker HitchΔιάμετροςΜήκοςΥλικόΚάθετη ικανότητα ανατροπήςΠλάτος υπό φορτίοΤιμή
LIFT-ALL KEN100KX10 Roundling Endless 10 Feet Μήκος 100000 Lb Χωρητικότητα | AC7XKU 38Z017 ΚΕΝ100ΚΧ10200,000 λίβρες80,000 λίβρες2.75 "10ft.Αραμίδη / Νάιλον100,000 λίβρες4.25 "€4,536.75
LIFT-ALL KEN100KX12 Roundling Endless 12 Feet Μήκος 100000 Lb Χωρητικότητα | AC7XKV 38Z018 ΚΕΝ100ΚΧ12200,000 λίβρες80,000 λίβρες2.75 "12ft.Αραμίδη / Νάιλον100,000 λίβρες4.25 "€5,802.73
LIFT-ALL KEN100KX14 Roundling Endless 14 Feet Μήκος 100000 Lb Χωρητικότητα | AC7XKW 38Z019 ΚΕΝ100ΚΧ14200,000 λίβρες80,000 λίβρες2.75 "14ft.Αραμίδη / Νάιλον100,000 λίβρες4.25 "€6,742.67
LIFT-ALL KEN100KX16 Roundling Endless 16 Feet Μήκος 100000 Lb Χωρητικότητα | AC7XKX 38Z020 ΚΕΝ100ΚΧ16200,000 λίβρες80,000 λίβρες2.75 "16ft.Αραμίδη / Νάιλον100,000 λίβρες4.25 "€7,682.55
LIFT-ALL KEN100KX18 Roundling Endless 18 Feet Μήκος 100000 Lb Χωρητικότητα | AC7XKY 38Z021 ΚΕΝ100ΚΧ18200,000 λίβρες80,000 λίβρες2.75 "18ft.Αραμίδη / Νάιλον100,000 λίβρες4.25 "€8,622.38
LIFT-ALL KEN100KX20 Roundling Endless 20 Feet Μήκος 100000 Lb Χωρητικότητα | AC7XKZ 38Z022 ΚΕΝ100ΚΧ20200,000 λίβρες80,000 λίβρες2.75 "20ft.Αραμίδη / Νάιλον100,000 λίβρες4.25 "€7,736.73
LIFT-ALL KEN100KX25 Roundling Endless 25 Feet Μήκος 100000 Lb Χωρητικότητα | AC7XLA 38Z023 ΚΕΝ100ΚΧ25200,000 λίβρες80,000 λίβρες2.75 "25ft.Αραμίδη / Νάιλον100,000 λίβρες4.25 "€9,724.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIFT-ALL KEN25KX4 Roundsling Endless 4 πόδια Μήκος 25000 Lb Χωρητικότητα
€573.46 /μονάδα