Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LIFT-ALL EN120X8 Round Sling Endless, 8 Μήκος, 1-1 / 8 Diameter, 10600 Lb Χωρητικότητα | AC7XZB 38Z303

LIFT-ALL EN120X8 Round Sling Endless, 8' Length, 1-1/8" Diameter, 10600 Lb Capacity

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7XZB Μοντέλο: EN120X8Cross Ref: 38Z303
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
€98.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρογγυλό σφεντόνα
Χωρητικότητα καλαθιού21,200 lbs.
Χωρητικότητα Choker Hitch8500 λίβρες
Κωδικός χρώματοςTan
Διάμετρος1.125 "
Μήκος8ft.
ΥλικόΠολυεστέρας
Τύπος σφεντόναςΑτελείωτη
Θερμ. Εύρος-60 έως 200 βαθμούς F
Κάθετη ικανότητα ανατροπής10,600 λίβρες
Πλάτος υπό φορτίο1.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0745
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ6307909889
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάθετη ικανότητα ανατροπήςΧωρητικότητα καλαθιούΧωρητικότητα Choker HitchΠλάτος υπό φορτίοΚωδικός χρώματοςΔιάμετροςΜήκοςΥλικόΤιμή
LIFT-ALL EN30X10 Round Sling Endless 10 Feet 2600 Lb. | AC3DQT 2RU52 ΕΝ30Χ102600 λίβρες5,200 lbs.2100 λίβρες1"Μωβ5 / 8 "10ft.Πολυεστέρας€61.91
LIFT-ALL EN60X12 Round Sling Endless 12 Feet 5300 Lb. | AC3DQU 2RU53 ΕΝ60Χ125300 λίβρες10,600 lbs.4200 λίβρες1.375 "Πράσινο7 / 8 "12ft.Πολυεστέρας€92.37
LIFT-ALL EN60X20 Round Sling Endless 20 Feet 5300 Lb. | AC3DQV 2RU54 ΕΝ60Χ205300 λίβρες10,600 lbs.4200 λίβρες1.375 "Πράσινο7 / 8 "20ft.Πολυεστέρας€138.11
LIFT-ALL EN90X3 Round Sling Endless 3 Feet 8400 Lb. | AC3DQW 2RU55 ΕΝ90Χ38400 λίβρες16,800 lbs.6700 λίβρες1.75 "Κίτρινο1.125 "3ft.Πολυεστέρας€39.62
LIFT-ALL EN90X12 Round Sling Endless 12 Feet 8400 Lb. | AC3DQX 2RU56 ΕΝ90Χ128400 λίβρες16,800 lbs.6700 λίβρες1.75 "Κίτρινο1.125 "12ft.Πολυεστέρας€116.72
LIFT-ALL EN90X20 Round Sling Endless 20 Feet 8400 Lb. | AC3DQY 2RU57 ΕΝ90Χ208400 λίβρες16,800 lbs.6700 λίβρες1.75 "Κίτρινο1.125 "20ft.Πολυεστέρας€186.07
LIFT-ALL EN150X6 Round Sling Endless 6 Feet 13 200 Lb. | AC3DQZ 2RU58 ΕΝ150Χ613,200 λίβρες26,400 lbs.10,600 λίβρες2"Red1.375 "6"Πολυεστέρας€93.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIFT-ALL EN120X8 Round Sling Endless, 8' Length, 1-1/8" Diameter, 10600 Lb Capacity
€98.21 /μονάδα