Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LIFT-ALL EE2604DFX15 Web Sling Eye and Eye L15ft 8600lb W4in | AC7UQD 38V571

LIFT-ALL EE2604DFX15 Web Sling Eye And Eye L15ft 8600lb W4in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7UQD Μοντέλο: EE2604DFX15Cross Ref: 38V571

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€135.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWeb Sling
Χωρητικότητα καλαθιού17,200 λίβρες
Χωρητικότητα Choker Hitch6900 λίβρες
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος ματιών12 "
Μήκος15ft.
ΥλικόΠολυεστέρας
Αριθμός τεμαχίων2
Βαθμολογία SlingΠληκτρολογήστε 3
Τύπος σφεντόναςΕπίπεδο μάτι και μάτι
Θερμ. Εύρος200 βαθμοί F
Κάθετη ικανότητα ανατροπής8600 λίβρες
Φοράτε ανθεκτικό κάλυμμαΝ/Α
Βαθμός ΙστούΕλαφρού τύπου
Πλάτος4"
Νήματακόμμι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.79
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ6307909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σφεντόναςΧωρητικότητα καλαθιούΧωρητικότητα Choker HitchΘερμ. ΕύροςΚάθετη ικανότητα ανατροπήςΒαθμός ΙστούΠλάτοςΧρώμαΤιμή
LIFT-ALL EE1802TFX6 Sling Eye Eye 6ft L 3200lb W2in | AA8TVJ 1A597 EE1802TFX6Επίπεδο μάτι και μάτι6,400 lbs.2500 λίβρες-50 βαθμούς έως 200 βαθμούς F3200 λίβρεςΒαρύ καθήκον2"Ασημένιο€39.03
Lift-All EE1802TFX8 Eye Eye Eye 8ft L 3200lb W2in | AA8TVK 1A598 EE1802TFX8Επίπεδο μάτι και μάτι6400 λίβρες2500 λίβρες-50 βαθμούς έως 200 βαθμούς F3200 λίβρεςΒαρύ καθήκον2"Ασημένιο€49.86
LIFT-ALL EE1803TFX6 Sling Eye Eye 6 Feet Μήκος 4400 Lb Χωρητικότητα | AA8TVL 1A599 EE1803TFX6Επίπεδο μάτι και μάτι9,600 lbs.3800 λίβρες-50 βαθμούς έως 200 βαθμούς F4800 λίβρεςΒαρύ καθήκον3"Ασημένιο€66.07
LIFT-ALL EE1804TFX8 Sling Eye Eye 8 Feet Μήκος 6400 Lb Χωρητικότητα | AA8TVM 1A600 EE1804TFX8Επίπεδο μάτι και μάτι12,800 lbs.5000 λίβρες-50 βαθμούς έως 200 βαθμούς F6400 λίβρεςΒαρύ καθήκον4"Ασημένιο€91.80
LIFT-ALL EE1602DFX20 Sling Eye Eye 20 Feet Μήκος 2400 Lb Χωρητικότητα | AC3DRX 2RU79 EE1602DFX20Επίπεδο μάτι και μάτι4,800 lbs.1900 λίβρες-50 βαθμούς έως 200 βαθμούς F2400 λίβρεςΕλαφρού τύπου2"Κίτρινο€46.62
LIFT-ALL EE1603DFX20 Sling Eye Eye 20 πόδια Μήκος 3600 Lb Χωρητικότητα | AC3DRY 2RU80 EE1603DFX20Επίπεδο μάτι και μάτι7,200 lbs.2900 λίβρες-50 βαθμούς έως 200 βαθμούς F3600 λίβρεςΕλαφρού τύπου3"Κίτρινο€75.76
LIFT-ALL EE1604DFX10 Sling Eye Eye 10ft L 4800lb Χωρητικότητα W 4in | AC3DRZ 2RU81 EE1604DFX10Επίπεδο μάτι και μάτι9,600 lbs.3800 λίβρες-50 βαθμούς έως 200 βαθμούς F4800 λίβρεςΕλαφρού τύπου4"Κίτρινο€61.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIFT-ALL EE2604DFX15 Web Sling Eye And Eye L15ft 8600lb W4in
€135.58 /μονάδα