Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LIFT-ALL EE2603NFX3 Web Sling, 3 Ft. Μήκος, νάιλον, 2 πτυχές, πλάτος 3 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6PBZ Μοντέλο: EE2603NFX3Cross Ref: 9R097

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€51.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWeb Sling
Χωρητικότητα καλαθιού13200 lbs.
Χωρητικότητα Choker Hitch5280 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος ματιών11 "
Μήκος3 πόδια.
ΥλικόΝάιλον
Αριθμός τεμαχίων2
Πλάτος σφενδάμου3"
Θερμ. Εύρος-60 έως 200 βαθμούς. φά
Κάθετη ικανότητα ανατροπής6600 lbs.
Φοράτε ανθεκτικό κάλυμμαΚανένας
Νήματακόμμι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος σφενδάμουΧωρητικότητα καλαθιούΧωρητικότητα Choker HitchΘερμ. ΕύροςΚάθετη ικανότητα ανατροπήςΠλάτοςΜήκος ματιώνΜήκοςΤιμή
LIFT-ALL DSV602DX36IN Sling Vertical Drum W2in | AD7WYN 4GY52 DSV602DX36IN---200 βαθμοί F-2"36 "-€148.42
LIFT-ALL DSH601D Sling Οριζόντιο τύμπανο | AD7WYP 4GY53 DSH601D---200 βαθμοί F-1"--€363.81
LIFT-ALL EE2812TFX26 Web Sling Two Ply 26 πόδια | AF4XMD 9NUP3 EE2812TFX26-------26ft.€1,851.83
LIFT-ALL EE2603NFX12 Επίπεδο μάτι και μάτι 12 ft - Τύπος 3 Web Sling, Nylon, No. Plies 2, 3 Inch W | CD2HFQ 9KEM3 EE2603NFX123"13,200 λίβρες5280 λίβρες-60 DegreesF έως 200 DegreesF6600 λίβρες-11 "12ft.€69.38
LIFT-ALL EE2801NFX12 Web Sling, 12 πόδια, Flat Eye and Eye, Nylon, Αριθμός πτυχώσεων 2, Πλάτος 1 ίντσας | CD3RLZ 8EPC5 EE2801NFX121"6400 λίβρες2500 λίβρες-60 DegreesF έως 200 DegreesF3200 λίβρες-8.5 "12ft.€52.01
LIFT-ALL EE1603NFX12 Web Sling, 12 Ft. Μήκος, 3 ίντσες πλάτος, νάιλον, κίτρινο | CH6PBY 9PZT2 EE1603NFX123"7200 lbs.2900 lbs.-60 έως 200 βαθμούς. φά3600 lbs.-11 "12 πόδια.€80.29
RFQ
LIFT-ALL EE2603NFX4 Web Sling, 4 Ft. Μήκος, 3 ίντσες πλάτος, νάιλον, κίτρινο | CH6PCA 9UGE9 EE2603NFX43"13200 lbs.5280 lbs.-60 έως 200 βαθμούς. φά6600 lbs.-11 "4 πόδια.€33.45
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIFT-ALL EE2603NFX3 Web Sling, 3 Ft. Μήκος, νάιλον, 2 πτυχές, πλάτος 3 ίντσες
€51.78 /μονάδα