Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LIFT-ALL EE120X9 Roundling Eye Eye 9 Feet Μήκος 10600 Lb Χωρητικότητα | AC7XTK 38Z171

LIFT-ALL EE120X9 Roundsling Eye Eye 9 πόδια Μήκος 10600 Lb Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7XTK Μοντέλο: EE120X9Cross Ref: 38Z171

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€164.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρογγυλό σφεντόνα
Χωρητικότητα καλαθιού21,200 λίβρες
Χωρητικότητα Choker Hitch8500 λίβρες
Κωδικός χρώματοςTan
Διάμετρος1.125 "
Μήκος ματιών12 "
Μήκος9ft.
ΥλικόΠολυεστέρα / νάιλον
Τύπος σφεντόναςΜάτι και μάτι
Θερμ. Εύρος-60 έως 200 βαθμούς F
Κάθετη ικανότητα ανατροπής10,600 λίβρες
Πλάτος υπό φορτίο3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.43
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ6307909889
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΧωρητικότητα καλαθιούΧωρητικότητα Choker HitchΚάθετη ικανότητα ανατροπήςΠλάτος υπό φορτίοΚωδικός χρώματοςΔιάμετροςΜήκος ματιώνΤιμή
LIFT-ALL EE30X4 Στρογγυλό σφεντόνα Eye and Eye 4 Feet 2600 Lb. | AC3DRG 2RU65 ΕΕ30Χ4-50 έως 200 βαθμούς F5,200 lbs.2100 λίβρες2600 λίβρες2.25 "Μωβ7 / 16 "10 "€48.96
Lift-All EE30x6 Στρογγυλό Σταύρο και μάτι 6 πόδια 2600 lb. | AC3DRH 2RU66 ΕΕ30Χ6-50 έως 200 βαθμούς F5,200 lbs.2100 λίβρες2600 λίβρες2.25 "Μωβ7 / 16 "10 "€65.85
LIFT-ALL EE60X4 Στρογγυλό σφεντόνα Eye and Eye 4 Feet 5300 Lb. | AC3DRJ 2RU67 ΕΕ60Χ4-50 έως 200 βαθμούς F10,600 lbs.4200 λίβρες5300 λίβρες2.5 "Πράσινο5 / 8 "10 "€57.75
Lift-All EE60X6 Στρογγυλό Σταυρό EYE και EYE 6 πόδια 5300 lb. | AC3DRK 2RU68 ΕΕ60Χ6-50 έως 200 βαθμούς F10,600 lbs.4200 λίβρες5300 λίβρες2.5 "Πράσινο5 / 8 "10 "€93.36
LIFT-ALL EE90X4 Στρογγυλό σφεντόνα Eye and Eye 4 Feet 8400 Lb. | AC3DRL 2RU69 ΕΕ90Χ4-50 έως 200 βαθμούς F16,800 lbs.6700 λίβρες8400 λίβρες2.5 "Κίτρινο3 / 4 "12 "€66.24
LIFT-ALL EE90X6 Στρογγυλό σφεντόνα Eye and Eye 6 Feet 8400 Lb. | AC3DRM 2RU70 ΕΕ90Χ6-50 έως 200 βαθμούς F16,800 lbs.6700 λίβρες8400 λίβρες2.5 "Κίτρινο3 / 4 "12 "€96.30
LIFT-ALL EE120X10 Roundling Eye Eye 10ft L 10600 Lb Χωρητικότητα | AC7XRU 38Z156 ΕΕ120Χ10-60 έως 200 βαθμούς F21,200 λίβρες8500 λίβρες10,600 λίβρες3.5 "Tan1.125 "12 "€182.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIFT-ALL EE120X9 Roundsling Eye Eye 9 πόδια Μήκος 10600 Lb Χωρητικότητα
€164.85 /μονάδα