LIFT-ALL 30004G10 Αλυσίδα Sling G100 κράμα χάλυβα 10 πόδια μήκος | AD9PQP 4TZK5

LIFT-ALL 30004G10 Sling αλυσίδας G100 από κράμα χάλυβα μήκους 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9PQP Μοντέλο: 30004G10Σταυρός: 4TZK5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€585.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑλυσίδα Sling
Τύπος συνημμένουΠλάκα ελέγχου και (2) Άγκιστρα
Μέγεθος αλυσίδας9 / 32 "
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Διάσταση A2.875 "
Διάσταση Β3.5 "
Διάσταση C1-1 / 16 "
Διπλή χωρητικότητα @ 60 μοίρες7400 λίβρες
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Βαθμός100
Μήκος10ft.
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αριθμός αλυσίδων2
Συνολική προσέγγιση χρηστών10 πόδια.
Ενιαία χωρητικότητα4300 λίβρες
Τύπος σφεντόναςΡυθμιζόμενος σύνδεσμος
Όριο φόρτου εργασίας4300 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.04
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)25.15
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ7315823000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤύπος συνημμένουΜέγεθος αλυσίδαςΥλικόΑριθμός αλυσίδωνΣυνολική προσέγγιση χρηστώνΤύπος σφεντόναςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
LIFT-ALL 58DOSW10X10 Αλυσίδα Sling Double Leg 39100 Lb 5 / 8in 10 Feet | AC7XDY 38Y859 58DOSW10X1010ft.Oblong Link και (2) Sling Hooks5 / 8 "Ατσάλι210 πόδια.DOS39,100 λίβρες€3,053.39
LIFT-ALL 58DOSW10X12 Αλυσίδα Sling Double Leg 39100 Lb 5 / 8in 12 Feet | AC7XDZ 38Y860 58DOSW10X1212ft.Oblong Link και (2) Sling Hooks5 / 8 "Ατσάλι212 πόδια.DOS39,100 λίβρες€3,358.71
LIFT-ALL 58DOSW10X14 Αλυσίδα Sling Double Leg 39100 Lb 5 / 8in 14 Feet | AC7XEA 38Y861 58DOSW10X1414ft.Oblong Link και (2) Sling Hooks5 / 8 "Ατσάλι214 πόδια.DOS39,100 λίβρες€3,664.01
LIFT-ALL 58DOSW10X16 Αλυσίδα Sling Double Leg 39100 Lb 5 / 8in 16 Feet | AC7XEB 38Y862 58DOSW10X1616ft.Oblong Link και (2) Sling Hooks5 / 8 "Ατσάλι216 πόδια.DOS39,100 λίβρες€3,969.41
LIFT-ALL 58DOSW10X18 Αλυσίδα Sling Double Leg 39100 Lb 5 / 8in 18 Feet | AC7XEC 38Y863 58DOSW10X1818ft.Oblong Link και (2) Sling Hooks5 / 8 "Ατσάλι218 πόδια.DOS39,100 λίβρες€4,274.68
LIFT-ALL 58DOSW10X20 Αλυσίδα Sling Double Leg 39100 Lb 5 / 8in 20 Feet | AC7XED 38Y864 58DOSW10X2020ft.Oblong Link και (2) Sling Hooks5 / 8 "Ατσάλι220 πόδια.DOS39,100 λίβρες€4,580.01
LIFT-ALL 58DOSW10X5 Αλυσίδα Sling Double Leg 39100 Lb 5/8 Inch 5 Feet | AC7XEE 38Y865 58DOSW10X55ft.Oblong Link και (2) Sling Hooks5 / 8 "Ατσάλι25 πόδια.DOS39,100 λίβρες€2,290.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIFT-ALL 30004G10 Sling αλυσίδας G100 από κράμα χάλυβα μήκους 10 πόδια
€585.22 /μονάδα