LIFT-ALL 12SOSW10X6 Chain Sling Single Leg 15000 Lb 1/2 Inch 6 Feet | AC7XFK 38Y893

LIFT-ALL 12SOSW10X6 Αλυσίδα Sling Single Leg 15000 Lb 1/2 Inch 6 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7XFK Μοντέλο: 12SOSW10X6Σταυρός: 38Y893

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,079.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑλυσίδα Sling
Τύπος συνημμένουOblong Link και Sling Hook
Μέγεθος αλυσίδας1 / 2 "
ΧρώμαΜαύρο, Κόκκινο
φινίρισμαζωγραφισμένα
Βαθμός100
Μήκος6"
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός αλυσίδων1
Συνολική προσέγγιση χρηστών6 πόδια.
Ενιαία χωρητικότητα15000 λίβρες
Τύπος σφεντόναςSOS
Όριο φόρτου εργασίας15,000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.27
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ7315822000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αλυσίδαςΜήκοςΣυνολική προσέγγιση χρηστώνΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
LIFT-ALL 58SOSW10X10 Αλυσίδα Sling Single Leg 22600 Lb 5 / 8in 10 Feet | AC7XEH 38Y868 58SOSW10X105 / 8 "10ft.10 πόδια.22,600 λίβρες€1,298.56
LIFT-ALL 58SOSW10X12 Αλυσίδα Sling Single Leg 22600 Lb 5 / 8in 12 Feet | AC7XEJ 38Y869 58SOSW10X125 / 8 "12ft.12 πόδια.22,600 λίβρες€1,670.20
LIFT-ALL 58SOSW10X14 Αλυσίδα Sling Single Leg 22600 Lb 5 / 8in 14 Feet | AC7XEK 38Y870 58SOSW10X145 / 8 "14ft.14 πόδια.22,600 λίβρες€1,524.73
LIFT-ALL 58SOSW10X16 Αλυσίδα Sling Single Leg 22600 Lb 5 / 8in 16 Feet | AC7XEL 38Y871 58SOSW10X165 / 8 "16ft.16 πόδια.22,600 λίβρες€1,946.35
LIFT-ALL 58SOSW10X18 Αλυσοπρίονο μονό πόδι 22600 Lb 5 / 8in 18 Feet | AC7XEM 38Y872 58SOSW10X185 / 8 "18ft.18 πόδια.22,600 λίβρες€2,112.90
LIFT-ALL 58SOSW10X20 Αλυσίδα Sling Single Leg 22600 Lb 5 / 8in 20 Feet | AC7XEN 38Y873 58SOSW10X205 / 8 "20ft.20 πόδια.22,600 λίβρες€2,416.29
LIFT-ALL 58SOSW10X5 Αλυσοπρίονο μονό πόδι 22600 Lb 5 / 8in 5 Feet | AC7XEP 38Y874 58SOSW10X55 / 8 "5ft.5 πόδια.22,600 λίβρες€1,036.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIFT-ALL 12SOSW10X6 Αλυσίδα Sling Single Leg 15000 Lb 1/2 Inch 6 Feet
€1,079.19 /μονάδα