LIBERTY PUMPS P372LE52/A2 Αποχετευτικό Σύστημα 1/2 Hp | AE7KJD 5YU16

LIBERTY PUMPS P372LE52/A2 Αποχετευτικό Σύστημα 1/2 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7KJD Μοντέλο: P372LE52/A2Cross Ref: 5YU16

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,240.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα αποχέτευσης Simplex
Ενισχυτές6.8
Χωρητικότητα λεκάνης41 gal.
Ύψος λεκάνης30 "
Υλικό λεκάνηςΠολυαιθυλένιο
Εισαγωγή καλωδίωνΣτεγανοποίηση ακέραιου καλωδίου
καλώδιο Μήκος10ft.
Μέγεθος καλωδίου16 Gauge, 3 αγωγός
Υλικό κάλυψηςΠολυπροπυλένιο
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού118
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού92
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού55
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού0
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού140
HP1/2
Hz60
Είσοδος4"
Μέγιστη. Ντία. Στερεά2"
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγιστη κεφαλή24 πόδια.
Στροφές κινητήρα1725
Outlet2"
Φάση1
RPM1725
διακόπτηςΑυτόματο μηχανικό πλωτήρα Piggyback
ΧαρακτηριστικάΚάτω από το βαθμό
Διέξοδος2"
Τάση208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.84
Ύψος πλοίου (cm)86.36
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Λεκάνη Ντιά. (21 ")
    • GPM @ 11.5 Ft. Σύνολο κεφαλιού (100)
    • GPM @ 17 Ft. Σύνολο κεφαλιού (68)
    • GPM νερού @ 22 ft του κεφαλιού (25)
    • Εγκεκριμένο IAPMO (Λεκάνη)
    • Κωδικός εκκίνησης NEMA (F)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIBERTY PUMPS P372LE52/A2 Αποχετευτικό Σύστημα 1/2 Hp
€2,240.19 /μονάδα