LIBERTY PUMPS ELV250 Αντλία αντλίας κάρτερ λαδιού 1/3 Hp 5.2 Amps 115v | AC3VME 2WML9

LIBERTY PUMPS ELV250 Sump Pump Elevator 1/3 Hp 5.2 Amps 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3VME Μοντέλο: ELV250Cross Ref: 2WML9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,260.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία κάρτερ
Τρομάζω100 db
Ενισχυτές5.2
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
καλώδιο Μήκος10ft.
Διάμετρος9 39 / 64 "
Απαλλαγή NPT1-1 / 2 ίντσες
DutyΣυνεχής
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού37
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού26
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού11
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού45
Ύψος10.5 "
ΣτέγασηΜαντεμένια
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1/3
Υλικό πτερωτώνΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 2 "
Μέγιστη. Κεφάλι22 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.140 F
Ελάχ. Sump Pit Dia.14 ίντσες
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Μήκος καλωδίου ισχύος25ft.
RPM3450
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Σφραγίδα άξοναΆνθρακας, Κεραμικός, Buna
Τύπος διακόπτηαισθητήρα
Θερμική προστασίαΝαι
Αρχή ΥλικούΠολυπροπυλένιο
ΧαρακτηριστικάΑνελκυστήρας
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.418
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)45.47
Πλάτος πλοίου (cm)28.19
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος καλωδίου αισθητήρα (15 πόδια)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΚεφάλιΕνισχυτέςGPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιούΤάσηGPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΎψοςΤιμή
LIBERTY PUMPS ELV280 Αντλία αντλίας κάρτερ λαδιού 1/2 Hp 10 Amps 115v | AC3VMF 2WMN1 ELV28037 πόδια.8.55511548396513 "€5,340.71
LIBERTY PUMPS ELV280HV Αντλία αντλίας κάρτερ ανελκυστήρα 1/2 Hp 5 Amps 230v | AC3VMG 2WMN2 ELV280HV37 πόδια.4.65523048396513 "€5,098.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIBERTY PUMPS ELV250 Sump Pump Elevator 1/3 Hp 5.2 Amps 115v
€5,260.04 /μονάδα