Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LEXAN 2NJH4 Μεμβράνη Πολυπροπυλένιο Διαυγές 0.060 x 24 x 24 In | AC2WAW

LEXAN 2NJH4 φιλμ πολυπροπυλενίου διαφανές 0.060 x 24 x 24 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2WAW Μοντέλο: 2NJH4
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
€30.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα ταινιών
ΧρώμαΚαθαρισμός
Μήκος24 "
Ανοχή μήκους+/- 0.032 "
ΥλικόΠολυανθρακικό
Τύπος υλικούΤυπικός βαθμός
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-211 βαθμούς έως 270 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό9000 psi
Πάχος0.06 "
Ανοχή πάχους+/- 0.00300 "
Πλάτος24 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.032 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.729
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ3920610000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή
LEXAN 2NJG7 Φιλμ Πολυπροπυλένιο Διαυγές 0.005 x 24 x 24 In | AC2WAP 2NJG724 "0.005 "+/- 0.00025 "€4.96
LEXAN 2NJG8 Μεμβράνη Πολυπροπυλένιο Διαυγές 0.010 x 24 x 24 In | AC2WAQ 2NJG824 "0.01 "+/- 0.00050 "€16.20
LEXAN 2NJG9 Μεμβράνη Πολυπροπυλένιο Διαυγές 0.015 x 24 x 24 In | AC2WAR 2NJG924 "0.015 "+/- 0.00075 "€21.28
LEXAN 2NJH1 Ταινία πολυπροπυλένιο Διαυγές 0.020 x 24 x 24 In | AC2WAT 2NJH124 "0.02 "+/- 0.00100 "€41.29
LEXAN 2NJH2 Μεμβράνη Πολυπροπυλένιο Διαυγές 0.030 x 24 x 24 In | AC2WAU 2NJH224 "0.03 "+/- 0.00150 "€17.75
LEXAN 2NJH3 Μεμβράνη Πολυπροπυλένιο Διαυγές 0.040 x 24 x 24 In | AC2WAV 2NJH324 "0.04 "+/- 0.00200 "€22.31
LEXAN 2NJH5 Μεμβράνη Πολυπροπυλένιο Διαυγές 0.005 x 24 x 36 In | AC2WAX 2NJH536 "0.005 "+/- 0.00025 "€5.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEXAN 2NJH4 φιλμ πολυπροπυλενίου διαφανές 0.060 x 24 x 24 ίντσες
€30.56 /μονάδα