LEXAN 1NLJ7 Φύλλο γκρι πολυπροπυλένιο 0.177 ίντσες T 48 x 48 ίντσες | AB2TDJ

LEXAN 1NLJ7 φύλλο πολυπροπυλενίου γκρι 0.177 ιντσών T 48 x 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2TDJ Μοντέλο: 1NLJ7

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€389.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα φύλλων
ΧρώμαΓκρί
Μήκος48 "
Ανοχή μήκους+0.060 "/ - 0.000"
ΥλικόΠολυανθρακικό
Τύπος υλικούΑνθεκτική στην τριβή
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-211 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό9000 psi
Πάχος0.177 "
Ανοχή πάχους+/- 0.0195 "
Πλάτος48 "
Ανοχή πλάτους+0.060 "/ - 0.000"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.947
Ύψος πλοίου (cm)1.35
Μήκος πλοίου (cm)123.19
Πλάτος πλοίου (cm)123.19
Κωδικός ΕΣ3920610000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνοχή πλάτουςΧρώμαΜήκοςΑνοχή μήκουςΤύπος υλικούΠάχοςΑνοχή πάχουςΠλάτοςΤιμή
LEXAN 1ETK8 Φύλλο Πολυπροπυλένιο Διαυγές 0.060 ίντσες T 12 x 12 In | AA9RGC 1ΕΤΚ8+0.060 "/ - 0.000"Καθαρισμός12 "+0.060 "/ - 0.000"Γενικού σκοπού0.06 "+/- 0.005 "12 "€4.20
LEXAN 1ETK9 Φύλλο Πολυπροπυλένιο Διαφανές 0.093 ίντσες T 12 x 12 In | AA9RGD 1ΕΤΚ9+0.060 "/ - 0.000"Καθαρισμός12 "+0.060 "/ - 0.000"Γενικού σκοπού0.093 "+/- 0.005 "12 "€4.74
LEXAN 1ETL1 Φύλλο Πολυπροπυλένιο Διαυγές 0.118 ίντσες T 12 x 12 In | AA9RGE 1ΕΤΛ1+0.060 "/ - 0.000"Καθαρισμός12 "+0.060 "/ - 0.000"Γενικού σκοπού0.118 "+/- 0.013 "12 "€6.76
LEXAN 1ETL2 Φύλλο Πολυπροπυλένιο Διαυγές 0.177 ίντσες T 12 x 12 In | AA9RGF 1ΕΤΛ2+0.060 "/ - 0.000"Καθαρισμός12 "+0.060 "/ - 0.000"Γενικού σκοπού0.177 "+/- 0.0195 "12 "€9.59
LEXAN 1ETL3 Φύλλο Πολυπροπυλένιο Διαυγές 0.236 ίντσες T 12 x 12 In | AA9RGG 1ΕΤΛ3+0.060 "/ - 0.000"Καθαρισμός12 "+0.060 "/ - 0.000"Γενικού σκοπού0.236 "+/- 0.0195 "12 "€12.64
LEXAN 1ETL4 Φύλλο Πολυπροπυλένιο Διαυγές 0.375 ίντσες T 12 x 12 In | AA9RGH 1ΕΤΛ4+0.060 "/ - 0.000"Καθαρισμός12 "+0.060 "/ - 0.000"Γενικού σκοπού0.375 "+/- 0.026 "12 "€21.04
LEXAN 1ETL5 Φύλλο Πολυπροπυλένιο Διαυγές 0.500 ίντσες T 12 x 12 In | AA9RGJ 1ΕΤΛ5+0.060 "/ - 0.000"Καθαρισμός12 "+0.060 "/ - 0.000"Γενικού σκοπού0.5 "+/- 0.026 "12 "€27.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEXAN 1NLJ7 φύλλο πολυπροπυλενίου γκρι 0.177 ιντσών T 48 x 48 ίντσες
€389.68 /μονάδα