Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LEWISBINS PB50-F Lt Blue Hang And Stack Bin μήκους 18-1/2 ίντσας ανοιχτό μπλε | AC8NBG 3CLR9

LEWISBINS PB50-F Lt Blue Hang and Stack Bin μήκους 18-1/2 ίντσες ανοιχτό μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8NBG Μοντέλο: PB50-F Lt BlueCross Ref: 3CLR9
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
€37.17 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμάστε και Stack Bin
ΧρώμαΓαλάζιο
Μέσα σε ύψος7"
Εσωτερικό Μήκος11 "
Εσωτερικό πλάτος10.75 "
Χωρητικότητα φορτίου40 λίβρες
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Εκτός ύψους7"
Εξωτερικό μήκος18.5 "
Εξωτερικό πλάτος11.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.95
Ύψος πλοίου (cm)16.76
Μήκος πλοίου (cm)46.74
Πλάτος πλοίου (cm)29.46
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΧωρητικότητα φορτίουΕκτός ύψουςΕξωτερικό μήκοςΕξωτερικό πλάτοςΤιμή
LEWISBINS PB10-F Lt Μπλε κρεμάστρα και στοίβας 3-1 / 2 ίντσες μήκος 4 ίντσες πλάτος | AC8NAT 3CLP5 PB10-F Lt Blue2"3"3.375 "10 λίβρες2"3.5 "4"€5.02
LEWISBINS PB10-X Lt Μπλε κρεμάστρα και στοίβας 3-1 / 2 ίντσες μήκος 4 ίντσες πλάτος | AC8NAU 3CLP6 PB10-X Lt Blue2"3"3.375 "10 λίβρες2"3.5 "4"€5.14
LEWISBINS PB20-F Lt Μπλε κρεμάστρα και στοίβας 7 ίντσες Μήκος ανοιχτό μπλε | AC8NAV 3CLP7 PB20-F Lt Blue2.875 "6"3.375 "25 λίβρες2.875 "7"4"€4.45
LEWISBINS PB20-X Lt Μπλε κρεμάστρα και στοίβας 7 ίντσες Μήκος ανοιχτό μπλε | AC8NAW 3CLP8 PB20-X Lt Blue2.875 "6"3.375 "25 λίβρες2.875 "7"4"€12.96
LEWISBINS PB22-F Lt. Blue Hang and Stack Bin 6-5 / 8 Inch Μήκος Ανοιχτό Μπλε | AC8NAX 3CLP9 PB22-F Lt. Blue2.875 "6"8"25 λίβρες2.875 "6.625 "8.75 "-
RFQ
LEWISBINS PB22-X Lt Μπλε κρεμάστρα και στοίβας 6-5 / 8 ίντσες Μήκος ανοιχτό μπλε | AC8NAY 3CLR1 PB22-X Lt Blue2.875 "6"8"25 λίβρες2.875 "6.625 "8.75 "€13.50
LEWISBINS PB30-F Lt Μπλε Κρεμαστό και στοίβα κάδου 9-1 / 2 ίντσες Μήκος ανοιχτό μπλε | AC8NAZ 3CLR2 PB30-F Lt Blue5"8.375 "5"40 λίβρες5"9.5 "5.75 "€9.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEWISBINS PB50-F Lt Blue Hang and Stack Bin μήκους 18-1/2 ίντσες ανοιχτό μπλε
€37.17 /μονάδα