LEWISBINS PB1816-11 Μπλε Κρεμαστό / στοίβα Κάδος 11h x 16-1 / 2w x 18d Μπλε | AB6GTD 21P605

LEWISBINS PB1816-11 Μπλε Κάδος κρεμάσματος/στοίβας 11h x 16-1/2w x 18d Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6GTD Μοντέλο: PB1816-11 ΜπλεΣταυρός: 21P605

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€41.03 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 3
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμάστε και Stack Bin
ΧρώμαΜπλε
Μέσα σε ύψος10.75 "
Εσωτερικό Μήκος17.125 "
Εσωτερικό πλάτος14.625 "
Χωρητικότητα φορτίου40 λίβρες
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων3
Εκτός ύψους11 "
Εξωτερικό μήκος18 "
Εξωτερικό πλάτος16.5 "
Χρησιμοποιήστε το Divider No.Αρ. Όχι. DPB18-10 Div

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.38
Ύψος πλοίου (cm)26.92
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)41.66
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΧρώμαΎψοςΑριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδωνShort of Divider SlotsΕκτός ύψουςΕξωτερικό μήκοςΕξωτερικό πλάτοςΤιμή
LEWISBINS PB54-3 Green Hang And Stack Bin 4-1/8 Inch Πλάτος 3 Inch Ύψος | AB6GPW 21P551 PB54-3 ΠράσινοΠολυπροπυλένιοΠράσινο-1-3"5.375 "4.125 "€1.74
LEWISBINS PB54-3 Stone Hang/stack Bin 3h x 4-1/8w x 5-3/8d Stone | AB6GPX 21P552 PB54-3 ΠέτραΠολυπροπυλένιοΠέτρα-1-3"5.375 "4.125 "€1.74
LEWISBINS PB74-3 Blue Hang And Stack Bin 4-1/8 Inch Πλάτος 3 Inch Ύψος | AB6GPY 21P553 PB74-3 ΜπλεΠολυπροπυλένιοΜπλε-1-3"7.375 "4.125 "€2.88
LEWISBINS PB74-3 Red Hang/stack Bin 3h x 4-1/8w x 7-3/8d Red | AB6GPZ 21P554 PB74-3 ΚόκκινοΠολυπροπυλένιοRed-1-3"7.375 "4.125 "€2.88
LEWISBINS PB74-3 Yellow Hang And Stack Bin 4-1/8 Inch Πλάτος 3 Inch Ύψος | AB6GQA 21P555 PB74-3 ΚίτρινοΠολυπροπυλένιοΚίτρινο-1-3"7.375 "4.125 "€2.88
LEWISBINS PB74-3 Green Hang / stack Bin 3h x 4-1 / 8w x 7-3 / 8d Green | AB6GQB 21P556 PB74-3 ΠράσινοΠολυπροπυλένιοΠράσινο-1-3"7.375 "4.125 "€2.88
LEWISBINS PB74-3 Stone Hang/stack Bin 3h x 4-1/8w x 7-3/8d Stone | AB6GQC 21P557 PB74-3 ΠέτραΠολυπροπυλένιοΠέτρα-1-3"7.375 "4.125 "€2.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEWISBINS PB1816-11 Μπλε Κάδος κρεμάσματος/στοίβας 11h x 16-1/2w x 18d Μπλε
€41.03 /μονάδα