Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LEWISBINS PB1808-9 Σκούρο Μπλε Ανταλλακτικό, Μήκος 18 ιντσών, Πλάτος 8 1/4 ίντσας, Ύψος 9 ίντσες, Σκούρο Μπλε | AF6NLN 19YY12 / PB40-FXL Μαύρο

LEWISBINS PB1808-9 Σκούρο Μπλε Ανταλλακτικό, Μήκος 18 ιντσών, Πλάτος 8 1/4 ίντσας, Ύψος 9 ίντσες, Σκούρο Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6NLN Μοντέλο: PB1808-9 Σκούρο ΜπλεCross Ref: 19YY12 / PB40-FXL Μαύρο

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€50.06 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμάστε και Stack Bin
ΧρώμαΣκούρο μπλε
Ύψος9"
Μέσα σε ύψος3.125 "
Εσωτερικό Μήκος11.875 "
Εσωτερικό πλάτος7.125 "
Μήκος18 "
ΥλικόΑγώγιμο πολυπροπυλένιο
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων0
Short of Divider Slots0
Εκτός ύψους6"
Εξωτερικό μήκος12.875 "
Εξωτερικό πλάτος8.125 "
ΣτυλΧοάνη
Επιφανειακή αντίστασηΛιγότερο από 1.0 x 10
Πλάτος8 1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)32.51
Πλάτος πλοίου (cm)20.57
Κωδικός ΕΣ3923100000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΧρώμαΎψοςΑριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδωνShort of Divider SlotsΕκτός ύψουςΕξωτερικό μήκοςΕξωτερικό πλάτοςΤιμή
LEWISBINS PB54-3 Green Hang And Stack Bin 4-1/8 Inch Πλάτος 3 Inch Ύψος | AB6GPW 21P551 PB54-3 ΠράσινοΠολυπροπυλένιοΠράσινο-1-3"5.375 "4.125 "€2.53
LEWISBINS PB54-3 Stone Hang/stack Bin 3h x 4-1/8w x 5-3/8d Stone | AB6GPX 21P552 PB54-3 ΠέτραΠολυπροπυλένιοΠέτρα-1-3"5.375 "4.125 "€2.53
LEWISBINS PB74-3 Blue Hang And Stack Bin 4-1/8 Inch Πλάτος 3 Inch Ύψος | AB6GPY 21P553 PB74-3 ΜπλεΠολυπροπυλένιοΜπλε-1-3"7.375 "4.125 "€4.06
LEWISBINS PB74-3 Red Hang/stack Bin 3h x 4-1/8w x 7-3/8d Red | AB6GPZ 21P554 PB74-3 ΚόκκινοΠολυπροπυλένιοRed-1-3"7.375 "4.125 "€4.06
LEWISBINS PB74-3 Yellow Hang And Stack Bin 4-1/8 Inch Πλάτος 3 Inch Ύψος | AB6GQA 21P555 PB74-3 ΚίτρινοΠολυπροπυλένιοΚίτρινο-1-3"7.375 "4.125 "€4.06
LEWISBINS PB74-3 Green Hang / stack Bin 3h x 4-1 / 8w x 7-3 / 8d Green | AB6GQB 21P556 PB74-3 ΠράσινοΠολυπροπυλένιοΠράσινο-1-3"7.375 "4.125 "€4.06
LEWISBINS PB74-3 Stone Hang/stack Bin 3h x 4-1/8w x 7-3/8d Stone | AB6GQC 21P557 PB74-3 ΠέτραΠολυπροπυλένιοΠέτρα-1-3"7.375 "4.125 "€4.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEWISBINS PB1808-9 Σκούρο Μπλε Ανταλλακτικό, Μήκος 18 ιντσών, Πλάτος 8 1/4 ίντσας, Ύψος 9 ίντσες, Σκούρο Μπλε
€50.06 /μονάδα