LEWISBINS NPL215 Μπλε στοίβα και κάδος φωλιάς 14-7 / 8 ίντσες Μήκος μπλε | AA2CYX 10E134

LEWISBINS NPL215 Blue Stack And Nest Bin 14-7/8 ίντσες μήκους μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA2CYX Μοντέλο: NPL215 BlueΣταυρός: 10E134

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€24.11 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο στοίβας και Nest
ΧρώμαΜπλε
φινίρισμαΛείος
Μέσα σε ύψος12 "
Εσωτερικό Μήκος10 "
Εσωτερικό πλάτος7.375 "
Χωρητικότητα φορτίου6 gal.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Εκτός ύψους12.5 "
Εξωτερικό μήκος14.875 "
Εξωτερικό πλάτος11.625 "
Τόμος0.80 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου0.80 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.91
Ύψος πλοίου (cm)32
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)28.7
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΧωρητικότητα φορτίουΕξωτερικό μήκοςΕξωτερικό πλάτοςΤόμοςΤιμή
LEWISBINS NPL252 Μπλε στοίβα και Nest Bin 15-1 / 4 Inch Μήκος Μπλε | AA2CYY 10E135 NPL252 Μπλε15.25 "20.25 "12 gal.15.25 "20.25 "1.60 cu. ft.€32.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEWISBINS NPL215 Blue Stack And Nest Bin 14-7/8 ίντσες μήκους μπλε
€24.11 /μονάδα