LEWISBINS NDC3120 Red Divider Box Container, 2 cu. ft. Όγκος, 12 ίντσες ύψος, κόκκινο

Είδος: CJ6UTD Μοντέλο: NDC3120 Red
€42.13 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 3
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαχωριστικό κουτί
ΧρώμαRed
Ύψος12 "
Εσωτερικό Μήκος20.5 "
Εσωτερικό πλάτος15.5 "
Εξωτερικό μήκος22.4 "
Εξωτερικό πλάτος17.4 "
Τόμος2 cu. ft.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΕξωτερικό μήκοςΕξωτερικό πλάτοςΤόμοςΤιμή
Δοχείο LEWISBINS NDC2035 Gray Divider Box, 0.24 κυβ. ft. Όγκος, Ύψος 3.5 ίντσες, Γκρι | CJ6URA NDC2035 ΓκριΓκρί3.5 "14.8 "9.3 "16.5 "10.9 "0.24 cu. ft.€13.15
RFQ
Δοχείο LEWISBINS NDC2035 Lt Blue Divider Box, 0.24 κυβ. ft. Όγκος, Ύψος 3.5 ίντσες, γαλάζιο | CJ6URB NDC2035 Lt ΜπλεΓαλάζιο3.5 "14.8 "9.3 "16.5 "10.9 "0.24 cu. ft.€13.15
RFQ
Δοχείο LEWISBINS NDC2035 Red Divider Box, 0.24 κυβ. ft. Όγκος, Ύψος 3.5 ίντσες, Κόκκινο | CJ6URC NDC2035 ΚόκκινοRed3.5 "14.8 "9.3 "16.5 "10.9 "0.24 cu. ft.€13.15
RFQ
Δοχείο LEWISBINS NDC2035 Dark Blue Divider Box, 0.24 κυβ. ft. Όγκος, Ύψος 3.5 ίντσες, Σκούρο Μπλε | CJ6URD NDC2035 Σκούρο ΜπλεΣκούρο μπλε3.5 "14.8 "9.3 "16.5 "10.9 "0.24 cu. ft.€13.15
RFQ
Δοχείο LEWISBINS NDC2050 Gray Divider Box, 0.36 κυβ. ft. Όγκος, 5 ίντσες ύψος, γκρι | CJ6URE NDC2050 ΓκριΓκρί5"14.9 "9.3 "16.5 "10.9 "0.36 cu. ft.€16.02
RFQ
Δοχείο LEWISBINS NDC2050 Lt Blue Divider Box, 0.36 κυβ. ft. Όγκος, 5 ίντσες ύψος, γαλάζιο | CJ6URF NDC2050 Lt ΜπλεΓαλάζιο5"14.9 "9.3 "16.5 "10.9 "0.36 cu. ft.€16.02
RFQ
Δοχείο LEWISBINS NDC2050 Red Divider Box, 0.36 κυβ. ft. Όγκος, 5 ίντσες ύψος, κόκκινο | CJ6URG NDC2050 ΚόκκινοRed5"14.9 "9.3 "16.5 "10.9 "0.36 cu. ft.€16.02
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEWISBINS NDC3120 Red Divider Box Container, 2 cu. ft. Όγκος, 12 ίντσες ύψος, κόκκινο
€42.13 /μονάδα