LEONARD VALVE CW-75-VBD Σταθμός σωλήνων 3/4 ίντσες 6 Gpm Chrome | AG6RFM 45K816

LEONARD VALVE CW-75-VBD Hose Station 3/4 ιντσών 6 Gpm Chrome

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6RFM Μοντέλο: CW-75-VBDΣταυρός: 45K816

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,774.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός Hose
Τύπος σύνδεσηςFNPT x MNPT
Εύρος κλήσης20 βαθμοί έως 240 βαθμοί F
φινίρισμαChrome
Ύψος36 "
Μήκος14 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι / ορείχαλκο
Μέγιστη. Ρυθμός ροής6 gpm
Μέγιστη. Πίεση ατμού80 psi
Μέγιστη. Πίεση νερού125 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Θερμ. Εύρος120 βαθμοί έως 200 βαθμοί F
Υλικό βαλβίδωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος17 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.38
Ύψος πλοίου (cm)26.16
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8481809015

Λεπτομέρειες:

    • Υλικό ραφιών σωλήνα (ανοξείδωτο ατσάλι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
LEONARD VALVE 3800-VBD-CP Σταθμός εύκαμπτου σωλήνα 3/4 ίντσες 6 Gpm Chrome | AG6RFF 45Κ810 3800-VBD-CPChrome24.5 "10 "10.5 "€2,379.84
LEONARD VALVE 3800-VBD-RF Σταθμός εύκαμπτου σωλήνα 3/4 ίντσες 6 Gpm Τραχύ χάλκινο | AG6RFG 45K811 3800-VBD-RFΤραχύ χάλκινο24.5 "10 "10.5 "€2,218.16
LEONARD VALVE THS-25-VBD-CP Σταθμός εύκαμπτου σωλήνα 3/4 ίντσες 9 Gpm Chrome | AG6RFH 45K812 THS-25-VBD-CPChrome28 "10 "10.5 "€3,344.42
LEONARD VALVE THS-25-VBD-RF Σταθμός εύκαμπτου σωλήνα 3/4 ίντσες 9 Gpm Rough Bronze | AG6RFJ 45K813 THS-25-VBD-RFΤραχύ χάλκινο28 "10 "10.5 "€3,189.95
LEONARD VALVE SW-75-EVBD-CP Σταθμός εύκαμπτου σωλήνα 3/4 ίντσες 6 Gpm Chrome | AG6RFK 45K814 SW-75-EVBD-CPChrome25 "10 "10 "€1,724.94
LEONARD VALVE SW-75-EVBD-RF Σταθμός εύκαμπτου σωλήνα 3/4 ίντσες 6 Gpm Rough Bronze | AG6RFL 45K815 SW-75-EVBD-RFΤραχύ χάλκινο25 "10 "10 "€1,532.04
LEONARD VALVE ST-75-LF-ED Σταθμός εύκαμπτου σωλήνα 3/4 ίντσες Ss / brass 25 In L | AG6RFN 45K823 ST-75-LF-ΕΔΑνοξείδωτο ατσάλι25 "10 "10 "€2,593.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEONARD VALVE CW-75-VBD Hose Station 3/4 ιντσών 6 Gpm Chrome
€3,774.33 /μονάδα