Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LENOX TOOLS S032HE Hack Saw Blade Bi-metal 10 x 1/2 ίντσας 32 Tpi | AB7VRJ 24C980

LENOX TOOLS S032HE Διμεταλική λεπίδα πριονιού 10 x 1/2 ίντσας 32 Tpi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7VRJ Μοντέλο: S032HEΚωδ. Σταυρού: 24C980

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHack Saw Blade
Μήκος10 "
ΥλικόΔιμέταλλος
Δόντια ανά ίντσα32
Πάχος0.023 "
Πλάτος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)34.8
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8202913000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Η τεχνολογία T2 επεκτείνει τη ζωή κατά την κοπή σε όλα τα υλικά, άθραυστη λεπίδα που επιτρέπει υψηλότερη ένταση για πιο ευκρινείς καθαρότερες περικοπές

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΔόντια ανά ίντσαΤιμή
LENOX TOOLS S018HE Λεπίδα πριονιού διμεταλλική 10 x 1/2 ίντσας 18 Tpi | AB7VRG 24C978 S018ΗΕ10 "18€2.81
LENOX TOOLS S024HE Hack Saw Blade Bi-metal 10 x 1/2 ίντσας 24 Tpi | AB7VRH 24C979 S024ΗΕ10 "24€2.90
LENOX TOOLS S218HE Hack Saw Blade Bi-metal 12 x 1/2 ίντσας 18 Tpi | AB7VRK 24C981 S218ΗΕ12 "18€2.98
LENOX TOOLS S224HE Hack Saw Blade Bi-metal 12 x 1/2 ίντσας 24 Tpi | AB7VRL 24C982 S224ΗΕ12 "24€2.95
LENOX TOOLS S232HE Hack Saw Blade Bi-metal 12 x 1/2 ίντσας 32 Tpi | AB7VRM 24C983 S232ΗΕ12 "32€2.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LENOX TOOLS S032HE Διμεταλική λεπίδα πριονιού 10 x 1/2 ίντσας 32 Tpi
€3.24 /μονάδα