LENOX TOOLS 95410QPB175410 Διμεταλλική λεπίδα πριονιού ταινίας Πλάτος 1-1/2 ίντσας | AE7AAJ 5WDN1

LENOX TOOLS 95410QPB175410 Διμεταλλική λεπίδα πριονιού ταινίας πλάτος 1-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7AAJ Μοντέλο: 95410QPB175410Cross Ref: 5WDN1

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€277.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπάντα Saw Blade
ΒαθμόςQXP
Μήκος17 '9 "
Υλικόδιμέταλλος
Δόντια ανά ίντσα3/4
Πάχος0.05 "
Τύπος δοντιούΜεταβλητός
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.5268
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8202200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΔόντια ανά ίντσαΠάχοςΤύπος δοντιούΠλάτοςΤιμή
LENOX TOOLS 81245RPB175180 Λεπίδα πριονιού ταινίας 17 πόδια Μήκος 1-1/2 ίντσα Πλάτος | AC6MDV 34F750 81245RPB17518017ft.3/40.035 "Ρέικερ1.5 "€261.50
LENOX TOOLS 19311RPB154775 Λεπίδα πριονιού ταινίας 15 πόδια 8 ίντσες μήκος | AC6MDW 34F751 19311RPB15477515 '8 "3/40.042 "Ρέικερ1.25 "€215.42
LENOX TOOLS 28263RPB195790 Λεπίδα πριονιού ταινίας 19 πόδια Μήκος 1-1/2 ίντσα Πλάτος | AC6MDX 34F752 28263RPB19579019ft.3/40.035 "Ρέικερ1.5 "€290.29
LENOX TOOLS 1788964 Λάμα πριονιού ταινίας 18 πόδια 6 ίντσες μήκος | AC6MDY 34F753 178896418 '6 "3/40.042 "Ρέικερ1.5 "€284.22
LENOX TOOLS 1770655 Πριονόλαμα ταινίας 1 ίντσας πλάτος διμεταλλικό | AE6ZYL 5WDG6 177065510 '10-1 / 2 "5/80.035 "Μεταβλητός1"€118.61
LENOX TOOLS 95653QPB113355 Λεπίδα πριονιού ταινίας 1 ίντσας πλάτος 11 πόδια μήκος | AE6ZYM 5WDG7 95653QPB11335511ft.5/80.035 "Μεταβλητός1"€117.04
LENOX TOOLS 92889QPB113430 Λεπίδα πριονιού ταινίας 11 πόδια 3 ίντσες μήκος | AE6ZYN 5WDG8 92889QPB11343011 '3 "2/30.035 "Μεταβλητός1"€123.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LENOX TOOLS 95410QPB175410 Διμεταλλική λεπίδα πριονιού ταινίας πλάτος 1-1/2 ίντσας
€277.54 /μονάδα