Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LENOX TOOLS 80255D2B103200 Λεπίδα πριονιού ταινίας 10 πόδια 6 ίντσες μήκος | AE7EPY 5XGJ8

LENOX TOOLS 80255D2B103200 Λεπίδα πριονιού ταινίας 10 πόδια μήκους 6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: ΑΕ7ΕΠΥ Μοντέλο: 80255D2B103200Cross Ref: 5XGJ8

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€93.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπάντα Saw Blade
ΒαθμόςDiemaster 2
Μήκος10 '6 "
Υλικόδιμέταλλος
Δόντια ανά ίντσα10/14
Πάχος0.025 "
Τύπος δοντιούΜεταβλητός
Πλάτος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.324
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8202200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΔόντια ανά ίντσαΠάχοςΤύπος δοντιούΠλάτοςΤιμή
LENOX TOOLS 39233D2B41325 Λάμα πριονιού ταινίας πλάτους 1/2 ίντσας Διμεταλλικό | AE7ENQ 5XGF8 39233D2B413254 '4-1 / 4 "180.025 "Τακτικός1 / 2 "€50.36
LENOX TOOLS 80157D2B51625 Λεπίδα πριονιού ταινίας 5 πόδια 4 ίντσες μήκος | AE7ENR 5XGF9 80157D2B516255 '4 "10/140.025 "Μεταβλητός1 / 2 "€56.06
LENOX TOOLS 81640D2B51630 Λεπίδα πριονιού ταινίας 1/2 ίντσας πλάτος διμεταλλικό | AE7ENT 5XGG0 81640D2B516305 '4-1 / 4 "10/140.025 "Μεταβλητός1 / 2 "€56.45
LENOX TOOLS 12897D2B51638 Λεπίδα πριονιού ταινίας 5 πόδια 4-1/2 ίντσας μήκος Διμεταλλικό | AE7ENU 5XGG1 12897D2B516385 '4-1 / 2 "6/100.025 "Μεταβλητός1 / 2 "€55.97
LENOX TOOLS 12902D2B51638 Λεπίδα πριονιού ταινίας 5 πόδια 4-1/2 ίντσας μήκος Διμεταλλικό | AE7ENV 5XGG2 12902D2B516385 '4-1 / 2 "8/120.025 "Μεταβλητός1 / 2 "€55.97
LENOX TOOLS 12905D2B51638 Λεπίδα πριονιού ταινίας 5 πόδια 4-1/2 ίντσας μήκος Διμεταλλικό | AE7ENW 5XGG3 12905D2B516385 '4-1 / 2 "10/140.025 "Μεταβλητός1 / 2 "€55.97
LENOX TOOLS 73148D2B51638 Λεπίδα πριονιού ταινίας 5 πόδια 4-1/2 ίντσας μήκος Διμεταλλικό | AE7ENX 5XGG4 73148D2B516385 '4-1 / 2 "140.025 "Τακτικός1 / 2 "€55.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LENOX TOOLS 80255D2B103200 Λεπίδα πριονιού ταινίας 10 πόδια μήκους 6 ίντσες
€93.90 /μονάδα