LENOX TOOLS 13459RPB185740 Band Saw Blade Bimetal 1-1/2 Inch Width | AE6ZXM 5WDE4

LENOX TOOLS 13459RPB185740 Διμεταλλική λεπίδα πριονιού ταινίας πλάτος 1-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6ZXM Μοντέλο: 13459RPB185740Cross Ref: 5WDE4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€293.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπάντα Saw Blade
ΒαθμόςRX +
Μήκος18 '10 "
Υλικόδιμέταλλος
Δόντια ανά ίντσα3/4
Πάχος0.05 "
Τύπος δοντιούΜεταβλητός
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.961
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)64.77
Πλάτος πλοίου (cm)64.77
Κωδικός ΕΣ8202200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΔόντια ανά ίντσαΠάχοςΠλάτοςΤιμή
LENOX TOOLS 28463RPB134040 Λάμα πριονιού ταινίας 13 πόδια 3 ίντσες μήκος | AE6ZWD 5WDA3 28463RPB13404013 '3 "4/60.035 "1"€150.48
LENOX TOOLS 93652RPB134040 Λεπίδα πριονιού ταινίας 13 πόδια 3 ίντσες μήκος | AE6ZWE 5WDA4 93652RPB13404013 '3 "5/80.035 "1"€150.48
LENOX TOOLS 14190RPB134115 Λάμα πριονιού ταινίας 13 πόδια 6 ίντσες μήκος | AE6ZWF 5WDA5 14190RPB13411513 '6 "3/40.035 "1"€149.87
LENOX TOOLS 27663RPB134115 Λάμα πριονιού ταινίας 13 πόδια 6 ίντσες μήκος | AE6ZWG 5WDA6 27663RPB13411513 '6 "4/60.035 "1"€149.87
LENOX TOOLS 93232RPB134115 Διμεταλλική λεπίδα πριονιού ταινίας 13 πόδια 6 ίντσες μήκος | AE6ZWH 5WDA7 93232RPB13411513 '6 "5/80.035 "1"€149.87
LENOX TOOLS 27429RPB134115 Λάμα πριονιού ταινίας 13 πόδια 6 ίντσες μήκος | AE6ZWJ 5WDA8 27429RPB13411513 '6 "3/40.042 "1.25 "€160.79
LENOX TOOLS 27680RPB134115 Λάμα πριονιού ταινίας 13 πόδια 6 ίντσες μήκος | AE6ZWK 5WDA9 27680RPB13411513 '6 "4/60.042 "1.25 "€160.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LENOX TOOLS 13459RPB185740 Διμεταλλική λεπίδα πριονιού ταινίας πλάτος 1-1/2 ίντσας
€293.74 /μονάδα