Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LEGRIS 3699 08 13 Αρσενικό αγκώνα 90 μοίρες Σωλήνας x BSPP 8mm 1/4 | AA8GDE 18E494

LEGRIS 3699 08 13 Αρσενικό αγκώνα 90 μοιρών Σωλήνας x BSPP 8mm 1/4"

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8GDE Μοντέλο: 3699 08 13Σταυρός: 18E494

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρσενικό αγκώνα, 90 μοίρες
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματοςΕπινικελωμένο ορείχαλκο
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x BSPP
Εξάγωνο μέγεθος16mm
Μέγιστη. Πίεση290 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Tube Size8mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)3.56
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςES

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοTube SizeΒασικό υλικόΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΕίδοςΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςPkg. Ποσ.Τιμή
LEGRIS 3199 04 13 Αρσενικό αγκώνα 4mm Εξωτερική διάμετρος PSI 290 - Πακέτο 10 | AB2WXJ 1PFG9 3199 04 134mmΣυνδυασμός πλαστικών / μετάλλωνΓυάλινο γεμάτο νάιλον και επινικελωμένο ορείχαλκοΣωλήνας x Αρσενικό BSPP16mmΑρσενικό αγκώνα, 90 μοίρες1 / 4 "-4 βαθμούς έως 175 βαθμούς F10€156.23
LEGRIS 3109 06 13 Αρσενικός σωλήνας αγκώνα 6mm Σωλήνας 1/4 ίντσας - Πακέτο 10 | AD7WTZ 4GWL3 3109 06 136mmΣυνδυασμός πλαστικών / μετάλλωνΓυάλινο γεμάτο νάιλον και επινικελωμένο ορείχαλκοΣωλήνας x Αρσενικό BSPT14mmΑρσενικό αγκώνα, 90 μοίρες1 / 4 "-4 βαθμούς έως 175 βαθμούς F10€90.43
LEGRIS 3109 12 21 Male Elbow Tube 12mm Pipe 1/2" - PK10 | AD7WUA 4GWL9 3109 12 2112mmΣυνδυασμός πλαστικών / μετάλλωνΓυάλινο γεμάτο νάιλον και επινικελωμένο ορείχαλκοΣωλήνας x Αρσενικό BSPT21mmΑρσενικό αγκώνα, 90 μοίρες1 / 2 "-4 βαθμούς έως 175 βαθμούς F10€271.10
LEGRIS 3199 14 17 Male Elbow, Nylon, Push-to-Connect x MBSPP, 3/8 Inch Pipe Size, Black, 10Pk | CJ2UAC 1DEU9 3199 14 17-----Αρσενικό αγκώνα, 90 μοίρες--10€266.77
RFQ
LEGRIS 3113 08 13 Male Elbow, Nylon, Push-to-Connect x MBSPT, 1/4 Inch Pipe Size, Black, 10Pk | CJ2UAD 4GWK4 3113 08 13-----Αρσενικό αγκώνα, 45 μοίρες--10€109.37
RFQ
LEGRIS 3199 12 21 Male Elbow, Nylon, Push-to-Connect x MBSPP, 1/2 Inch Pipe Size, Black, 10Pk | CJ2UAE 1DEU8 3199 12 21-----Αρσενικό αγκώνα, 90 μοίρες--10€271.53
RFQ
LEGRIS 3199 08 21 Male Elbow, Nylon, Push-to-Connect x MBSPP, 1/2 Inch Pipe Size, Black, 10Pk | CJ2UAF 1DEU3 3199 08 21-----Αρσενικό αγκώνα, 90 μοίρες--10€164.23
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEGRIS 3699 08 13 Αρσενικό αγκώνα 90 μοιρών Σωλήνας x BSPP 8mm 1/4"
€23.19 /μονάδα