Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LEGRIS 3018 56 14 Ενιαίος σωλήνας Banjo 1/4 ίντσας σωλήνας 1/4 ίντσας - συσκευασία 10 | AD7WUM 4GXD2

LEGRIS 3018 56 14 Single Banjo Tube 1/4 Inch Pipe 1/4 Inch - Pack of 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7WUM Μοντέλο: 3018 56 14Cross Ref: 4GXD2
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
€359.17 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονό μπάντζο
Βασικό υλικόΣυνδυασμός πλαστικών / μετάλλων
Υλικό σώματοςΓυάλινο γεμάτο νάιλον και επινικελωμένο ορείχαλκο
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x MNPT
Εξάγωνο μέγεθος17mm
Μέγιστη. Πίεση290 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 175 βαθμούς F
Tube Size1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Με στεγανοποιητικό νήματος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜέγεθος σωλήναTube SizePkg. Ποσ.Τιμή
LEGRIS 3118 53 20 Single Banjo Tube 1/8 Inch Pipe 10-32 - Πακέτο 10 | AD7WUJ 4GXC5 3118 53 206mm10-321 / 8 "10€130.19
LEGRIS 3118 04 20 Single Banjo Tube 5 / 32in Pipe 10-32 - Πακέτο 10 | AD7WUK 4GXC6 3118 04 206mm10-325/32 "ή 4 mm10€116.39
LEGRIS 3118 56 20 Single Banjo Tube 1/4 Inch Pipe 10-32 - Πακέτο 10 | AD7WUL 4GXC9 3118 56 206mm10-321 / 4 "10€201.25
LEGRIS 3018 60 14 Single Banjo Tube 3/8in Pipe 1/4 Inch - Pack Of 10 | AD7WUN 4GXD6 3018 60 1417mm1 / 4 "3 / 8 "10€462.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEGRIS 3018 56 14 Single Banjo Tube 1/4 Inch Pipe 1/4 Inch - Pack of 10
€359.17 /πακέτο