Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LEGACY A73416D-BG-GRA Quick Coupler (f) npt 1/4 Αλουμίνιο | AC9KMZ 3ΗΑΖ4

LEGACY A73416D-BG-GRA Quick Coupler (f)npt 1/4 Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9KMZ Μοντέλο: A73416D-BG-GRACross Ref: 3HAZ4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€34.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορο σώμα ζεύξης
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
Κωδικός χρώματοςRed
φινίρισμαΚαθαρισμός
Σύνδεση σωλήνα(ΣΤ) ΝΡΤ
Τύπος ανταλλαγήςΠαγκόσμιος
Τύπος κλειδώματοςPush-to-Connect
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή41 cfm
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
ΣφραγίδεςBuna-N
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.06
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΣύνδεση σωλήναΤύπος κλειδώματοςΥλικόΜέγιστη. ΡοήΜέγεθος σωλήναΤιμή
LEGACY A73410D-BG Quick Coupler Body (f) npt 1/4 Χάλυβας / αλουμίνιο | AA9XNL 1HUF3 A73410D-BGΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο(ΣΤ) ΝΡΤΜανίκιΧάλυβας / Αλουμίνιο30 cfm1 / 4 "€6.29
LEGACY A73420D-BG Quick Coupler Body (m) npt 1/4 Χάλυβας / αλουμίνιο | AA9XNM 1HUF4 A73420D-BGΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο(Μ) ΝΡΤΜανίκιΧάλυβας / Αλουμίνιο30 cfm1 / 4 "€6.18
LEGACY A73426D-BG-GRA Quick Coupler (m) npt 1/4 Αλουμίνιο | AC9KMY 3ΗΑΖ3 A73426D-BG-GRAΚαθαρισμός(Μ) ΝΡΤPush-to-ConnectΑλουμίνιο41 cfm1 / 4 "€19.22
LEGACY A73610D-GRA Σύζευξη αμαξώματος (f) npt 1/4 Χάλυβας / αλουμίνιο | AE4JWG 5LAH0 A73610D-GRAΨευδάργυρος / ανοδιωμένος(ΣΤ) ΝΡΤΜανίκιΧάλυβας / Αλουμίνιο30 cfm3 / 8 "€9.15
LEGACY A73620D-GRA Σύζευξη αμαξώματος (m) npt 1/4 Χάλυβας / αλουμίνιο | AE4JWH 5LAH1 A73620D-GRAΨευδάργυρος / ανοδιωμένος(Μ) ΝΡΤΜανίκιΧάλυβας / Αλουμίνιο30 cfm3 / 8 "€10.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEGACY A73416D-BG-GRA Quick Coupler (f)npt 1/4 Αλουμίνιο
€34.11 /μονάδα