Κινητήρας AC LEESON M1145146.00 CM38T17FZ22 | AJ2WYC CM38T17FZ22

LEESON M1145146.00 CM38T17FZ22 Κινητήρας AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2WYC Μοντέλο: M1145146.00Cross Ref: CM38T17FZ22

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€440.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC
ΣυνέλευσηM1041319
ΚώδικαςG
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα38
Πλήρες φορτίο1.6 / 1.4-1.3
Μονωτική κατηγορίαF4
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Αρ. Σειρά13
ΒάσηΆμεση έκπτωση
συσκευασίαM1307027.01
Φάση3
ΠεριστροφήΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
RPM29/24
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0/1.0
Shaft Dia.5/8
Τύπος άξοναΟΡΘΗ ΓΩΝΙΑ
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση190 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)16.99
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)19.51

Λεπτομέρειες:

    • HPKW: .375 / .375
    • Ρουλεμάν OPE: 6201-13
    • Ρουλεμάν PE: 6201-13
    • Πινακίδα: M1004149
    • Overrlung Ld .: 235
    • Τύλιγμα: MT38432
    • ΟΜΑΔΑ: 1 Δ
    • Χρώμα: 305053.01

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPMΤιμή
Κινητήρας AC LEESON M1145147.00 CM38T17FZ23 | AJ2WYD CM38T17FZ23 M1145147.00172/143€2,446.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON M1145146.00 CM38T17FZ22 Κινητήρας AC
€440.99 /μονάδα