Κινητήρας AC LEESON M1145031.00 CM38P17FZ10 | AJ2WXM CM38P17FZ10

LEESON M1145031.00 CM38P17FZ10 Κινητήρας AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2WXM Μοντέλο: M1145031.00Cross Ref: CM38P17FZ10

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,471.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC
ΣυνέλευσηM1040419
ΚώδικαςD
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα38
Πλήρες φορτίο3 / 1.5 / 2.1 / 1.05
Μονωτική κατηγορίαF4
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Αρ. ΣειράP240
ΒάσηΆμεση έκπτωση
συσκευασίαM1307027.01
Φάση1
ΠεριστροφήΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
RPM30/25
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0/1.0
Shaft Dia.5/8
Τύπος άξοναΠΑΡΑΛΛΗΛΟ
ΧαρακτηριστικάPF
Τάση115 / 230 / 115 / 230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.55
Ύψος πλοίου (cm)16.99
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)19.51

Λεπτομέρειες:

    • HPKW: .16 / .16
    • Πινακίδα: M1004149.02
    • Overrlung Ld .: 330
    • Τύλιγμα: MP38419
    • ΟΜΑΔΑ: 3 Γ
    • Χρώμα: M1305027.01

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνέλευσηΠερίφραξηΠλήρες φορτίοRPMΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
Κινητήρας AC LEESON M1145023.00 CM38P17NZ20 | AJ2WXD CM38P17NZ20 M1145023.00M1040400ΔΕΔ1.5 / .75 / 1 / .515/13PN115 / 230 / 115 / 230€1,357.81
Κινητήρας AC LEESON M1145024.00 CM38P17NZ21 | AJ2WXE CM38P17NZ21 M1145024.00M1040400ΔΕΔ1.5 / .75 / 1 / .530/25PN115 / 230 / 115 / 230€1,403.55
Κινητήρας AC LEESON M1145027.00 CM38P17NZ24 | AJ2WXH CM38P17NZ24 M1145027.00M1040400ΔΕΔ1.5 / .75 / 1 / .597/80PN115 / 230 / 115 / 230€1,335.09
Κινητήρας AC LEESON M1145029.00 CM38P17NZ26 | AJ2WXK CM38P17NZ26 M1145029.00M1040400ΔΕΔ1.5 / .75 / 1 / .58/7PN115 / 230 / 115 / 230€1,529.38
LEESON M1145030.00 CM38P17FZ9 Κινητήρας AC | AJ2WXL CM38P17FZ9 M1145030.00M1040419TEFC3 / 1.5 / 2.1 / 1.0516/13PF115 / 230 / 115 / 230€1,677.80
Κινητήρας AC LEESON M1145032.00 CM38P17FZ11 | AJ2WXN CM38P17FZ11 M1145032.00M1040419TEFC2.8 / 1.4 / 2 / 140/33PF110 / 220 / 115 / 230€1,471.42
Κινητήρας AC LEESON M1145033.00 CM38P17FZ12 | AJ2WXP CM38P17FZ12 M1145033.00M1040419TEFC3 / 1.5 / 2.1 / 1.0560/50PF115 / 230 / 115 / 230€1,349.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON M1145031.00 CM38P17FZ10 Κινητήρας AC
€1,471.42 /μονάδα