Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LEESON M1120046.00 CM31D17NZ26 DC κινητήρας | AJ2WVB CM31D17NZ26

LEESON M1120046.00 CM31D17NZ26 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2WVB Μοντέλο: M1120046.00Cross Ref: CM31D17NZ26
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
€430.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ DC
Ενισχυτές14
ΣυνέλευσηM1041244
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
Αποδοτικότητα72.8%
ΠερίφραξηΔΕΔ
Form Factor1.00
κορνίζα31
HP1 / 6 - 1 / 3
Μονωτική κατηγορίαF
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηSQ. ΦΛΑΝΤΖΑ
συσκευασίαM1307027.01
ΠεριστροφήΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
RPM1800-3900
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Ροπή94 ΟΖ-ΙΝ
ΧαρακτηριστικάDN
Τάση12-24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)16.99
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)19.51

Λεπτομέρειες:

    • Ρουλεμάν OPE: 6201-13
    • Ρουλεμάν PE: 6201-13
    • Αποτέλεσμα 100%: 72.8%
    • Πινακίδα: M100414802
    • Τύλιγμα: MD312326
    • ΟΜΑΔΑ: 1 Β
    • Υποομάδα: Β
    • Χρώμα: M1305027.01

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΣυνέλευσηHPRPMΡοπήΤιμή
LEESON M1120040.00 CM31D17NZ6 DC κινητήρας | AJ2WUX CM31D17NZ6 M1120040.007.7M10412201 / 14 - 1 / 71750-420040 ΟΖ-ΙΝ€308.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON M1120046.00 CM31D17NZ26 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος
€430.65 /μονάδα