LEESON LM10336 SRF4S0.33TC61Q20 Διάνυσμα κινητήρας | AJ2VGE SRF4S0.33TC61Q20

LEESON Διανυσματικός κινητήρας LM10336 SRF4S0.33TC61Q20

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2VGE Μοντέλο: LM10336Cross Ref: SRF4S0.33TC61Q20

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€775.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάνυσμα κινητήρα
ΚώδικαςP
ΥπηρεσίεςINV
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο1.6 / .8
HP1/3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW. 246
ΛίπανσηMULTEMP SRL
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραΑ-Α56227-60
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος60
ΠεριστροφήREV
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
ΧαρακτηριστικάTS
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)20.62
Μήκος πλοίου (cm)41.61
Πλάτος πλοίου (cm)26.67

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 65.5
    • Ρουλεμάν OPE: 203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 203
    • Τύλιγμα: ZT4151
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΓΚΡΙ (POWDER)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΠερίφραξηκορνίζαRPMΧαρακτηριστικάΠλήρες φορτίοHPHzΤιμή
LEESON LM06125 AN4S5TC61Q10 Διάνυσμα κινητήρας | AJ2VGC AN4S5TC61Q10 LM0612573ΔΕΔ213TC1800TTL15.6 / 7.8560€2,945.44
LEESON LM10339 SRF4S0.75TC61Q20 Διάνυσμα κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2VGF SRF4S0.75TC61Q20 LM1033966.3 / 68TEFC56HC1800 / 1500TS3 / 1.53/450/60€1,008.00
LEESON LM10340 SRF4S1TC61Q20 Διάνυσμα κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2VGG SRF4S1TC61Q20 LM1034068.4 / 73TEFC56HC1800 / 1500TS3.6 / 1.8150/60€1,937.44
Διανυσματικό μοτέρ LEESON LM26359 SSN4S1TC61Q10 | AJ2WEH SSN4S1TC61Q10 LM2635957.5ΔΕΔ145TC1800ΠΑΙΔΙΑ4 / 2160€1,963.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON Διανυσματικός κινητήρας LM10336 SRF4S0.33TC61Q20
€775.45 /μονάδα