LEESON A009782.00 A6K17NB33A Γενικός σκοπός Μηχανή δασμού | AJ2UPH A6K17NB33A

LEESON A009782.00 A6K17NB33A γεωργικός κινητήρας γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2UPH Μοντέλο: A009782.00Cross Ref: A6K17NB33A

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€542.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
ΚώδικαςG
ΥπηρεσίεςN
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΤΕΟΟ
κορνίζα56H
Πλήρες φορτίο8 / 4
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW. 75
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραCEJ64CS
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαF
Φάση1
Συντελεστής ισχύος96.2
ΑπάτηΜΟΝΟ AUT LCK RTR
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
ΧαρακτηριστικάKN
Τάση115 / 230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.8305
Ύψος πλοίου (cm)23.83
Μήκος πλοίου (cm)40.18
Πλάτος πλοίου (cm)31.9

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά Leeson - M009782.00 / A6K17NB17 -A
    • Απόδοση 100%: 85.5
    • Απόδοση 75%: 85.7
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 92005-6
    • Τύλιγμα: ZB4188
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΓΚΡΙ - ΦΩΣ
    • S. F Amps: 10.2 / 5.1

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON A009782.00 A6K17NB33A γεωργικός κινητήρας γενικής χρήσης
€542.30 /μονάδα