LEESON 132443.00 C184T34WK18A Μοτέρ απορρυπαντικού 50-60 Hertz | AJ2RXE C184T34WK18A

LEESON 132443.00 C184T34WK18A κινητήρας πλύσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2RXE Μοντέλο: 132443.00Cross Ref: C184T34WK18A

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,189.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
ΚώδικαςJ
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα184JM
Πλήρες φορτίο13.2-12 / 6
HP5 / 3
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW3.7 / 2.24
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαF
Φάση3
Συντελεστής ισχύος89.5 / 86
ΠεριστροφήREV
RPM3600 / 3000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση208-230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.6

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά Leeson - G131968.00 / C184T34WK12AA
    • Απόδοση 75%: 89.1
    • Ρουλεμάν OPE: 6205
    • Αριθμός CC: CC005A
    • Ρουλεμάν PE: 6207
    • Τύλιγμα: T82103
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΛΕΥΚΟ - LEESON (EPOXY)
    • S. F Amps: 15-13.6 / 6.8
    • Απόδοση 100%: 88.5 / 87.5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίπανσηΥπηρεσίεςκορνίζασυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςRPMΤάσηΠλήρες φορτίοΤιμή
LEESON 122191.00 C145T34WK39A Πλυντήριο ρούχων | AJ2RPG C145T34WK39A 122191.00Polyrex EMB145JMB863600208-230 / 4608.8-8 / 4€1,849.97
LEESON 132442.00 C182T17WK20A Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2RXD C182T17WK20A 132442.00Polyrex EMB182JMF80.5 / 741800 / 1500208-230 / 4608.4-7.8 / 3.9€2,725.80
LEESON 132444.00 C184T17WK24A Μοτέρ απορρυπαντικού 50-60 Hertz | AJ2RXF C184T17WK24A 132444.00Polyrex EMB184JMF83 / 761800 / 1500208-230 / 46013.8-12.6 / 6.3€2,919.00
LEESON 132446.00 C184T34WK19A Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2RXG C184T34WK19A 132446.00Polyrex EMA184JMF88.4 / 85.53600 / 3000208-230 / 46019.2-17.6 / 8.8€2,411.49
LEESON 141270.00 C213T17WK17A Πλυντήριο ρούχων 50-60 Hertz | AJ2TBY C213T17WK17A 141270.00Polyrex EMB213JMF78.3 / 75.51800 / 1500230 / 46019.6 / 9.8€3,929.10
LEESON 141271.00 C215T34WK15A Πλυντήριο ρούχων | AJ2TBZ C215T34WK15A 141271.00ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗB215JMF87.93600230 / 46023.6 / 11.8€4,744.95
LEESON 141272.00 C215T17WK18A Μοτέρ Washdown 50-60 Hertz | AJ2TCA C215T17WK18A 141272.00Polyrex EMB215JMF77.51800 / 1500230 / 46026.4 / 13.2€4,497.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 132443.00 C184T34WK18A κινητήρας πλύσης 50-60 Hertz
€3,189.90 /μονάδα