LEESON 122213.00 CZ145T34WK41A Αντλία αεριωθούμενου κινητήρα 50-60 Hertz | AJ2RQB 48ZF72 / CZ145T34WK41A

LEESON 122213.00 CZ145T34WK41A Κινητήρας Jet Pump 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2RQB Μοντέλο: 122213.00Cross Ref: 48ZF72 / CZ145T34WK41A

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,840.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
Συνέλευση042539
ΚώδικαςN
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα145JM
Πλήρες φορτίο8 / 4
HP3 / 2
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW2.24 / 1.49
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος86 / 65.8
ΠεριστροφήREV
RPM3600 / 3000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά το Leeson - G121631.00 / CZ145T34WK25A
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: CC005A
    • Ρουλεμάν PE: 6206
    • Πινακίδα: 081120
    • Τύλιγμα: T632209
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • S. F Amps: 9.2 / 4.6
    • Απόδοση 100%: 86.5 / 83.8

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηκορνίζαΠλήρες φορτίοHPkWσυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςRPMΤιμή
LEESON 122211.00 CZ145T17WK59A Αντλία αεριωθούμενου κινητήρα 50-60 Hertz | AJ2RPZ 48ZF71 / CZ145T17WK59A 122211.00208-230 / 460145JM6-5.8 / 2.92/1 1/21.49 / 1.12B75.61800 / 1500€2,593.58
LEESON 132450.00 C182T17WK19A Πλυντήριο ρούχων 50-60 Hertz | AJ2RXL 48ZF73 / C182T17WK19A 132450.00230 / 460182JM7.8 / 3.93 / 22.24 / 1.49F80.5 / 741800 / 1500€3,312.29
LEESON 132451.00 C184T34WK17A Πλυντήριο ρούχων 50-60 Hertz | AJ2RXM 48ZF74 / C184T34WK17A 132451.00230 / 460184JM12 / 65 / 33.70 / 2.24F89.5 / 863600 / 3000€4,551.74
LEESON 132452.00 C184T17WK23A Μοτέρ απορρυπαντικού 50-60 Hertz | AJ2RXN 48ZF75 / C184T17WK23A 132452.00230 / 460184JM12.6 / 6.35 / 33.7 / 2.24F83 / 761800 / 1500€3,653.96
LEESON 141274.00 C213T34WK8A Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2TCB 48ZF76 / C213T34WK8A 141274.00230 / 460213JM18.6 / 9.37 1/2 / 55.60 / 3.70F84.6 / 80.23600 / 3000€5,412.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 122213.00 CZ145T34WK41A Κινητήρας Jet Pump 50-60 Hertz
€2,840.12 /μονάδα