LEESON 122202.00 CZ143T17WC15A Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2RPQ CZ143T17WC15A

LEESON 122202.00 CZ143T17WC15A κινητήρας πλύσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2RPQ Μοντέλο: 122202.00Cross Ref: CZ143T17WC15A

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,538.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
Συνέλευση042542
ΚώδικαςN
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα143TC
Πλήρες φορτίο3.2-3.2 / 1.6
HP1
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW0.75
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Βάσηγύρος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος68.5 / 78
ΠεριστροφήREV
RPM1800 / 1500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση208-230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.8
Ύψος πλοίου (cm)32.72
Μήκος πλοίου (cm)45.57
Πλάτος πλοίου (cm)33.17

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά το Leeson - G121659.00 / CZ143T17WC13A, 121796.00 / CZ143T17VC9A
    • Ρουλεμάν OPE: 6205
    • Αριθμός CC: CC005A
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Πινακίδα: 081344
    • Τύλιγμα: T634342
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • S. F Amps: 3.6-3.6 / 1.8
    • Απόδοση 100%: 85.5 / 81.5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΣυνέλευσηΠερίφραξηRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.ΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
LEESON 103389.00 CZ4T17VC4A Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2PRF CZ4T17VC4A 103389.0074040027ΔΕΔ1800 / 15001.15 / 1.05 / 8 "TN208-230 / 460€1,491.00
LEESON 103390.00 CZ4T17WC1A Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2PRG CZ4T17WC1A 103390.0079-TEFC1800 / 15001.15 / 1.05 / 8 "TF208-230 / 460€1,526.20
LEESON 117270.00 CZ6T17VC56A Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2QWU CZ6T17VC56A 117270.0074 / 70042541ΔΕΔ1800 / 15001.155 / 8 "TN208-230 / 460€2,811.90
LEESON 117272.00 CZ6T17VC57A Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2QWW CZ6T17VC57A 117272.0076042541ΔΕΔ1800 / 15001.155 / 8 "TN208-230 / 460€2,901.15
LEESON 117281.00 CZ6T34VC24A Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2QXE CZ6T34VC24A 117281.0085-ΔΕΔ3600 / 30001.155 / 8 "TN230 / 460€1,760.60
LEESON 119497.00 CZ6T17WC57A Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2RDG CZ6T17WC57A 119497.0068.5 / 78042542TEFC1800 / 15001.155 / 8 "TF208-230 / 460€3,412.50
LEESON 119498.00 CZ6T17WC52A Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2RDH CZ6T17WC52A 119498.0067.7 / 67.5042542TEFC1800 / 15001.155 / 8 "TF208-230 / 460€2,275.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 122202.00 CZ143T17WC15A κινητήρας πλύσης 50-60 Hertz
€2,538.03 /μονάδα