LEESON 121982.00 C143T17FK23A Κινητήρας ορισμένου σκοπού 50-60 Hertz | AJ2RLR C143T17FK23A

LEESON 121982.00 C143T17FK23A Κινητήρας ορισμένης χρήσης 50-60 Hertz

Στοιχείο: AJ2RLR Μοντέλο: 121982.00Cross Ref: C143T17FK23A

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ορισμένου σκοπού
ΚώδικαςN
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα143TC
Πλήρες φορτίο3.2 / 1.6
HP1
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW. 75
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήρα9700K46
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος68.5
ΠεριστροφήREV
RPM1800 / 1500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 85.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: CC005A
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Πινακίδα: 993500
    • Τύλιγμα: T634342
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΠΡΑΣΙΝΟ - ΛΕΥΣΤΕΡΕΡΟ ΛΕΥΣΟΝ
    • S. F Amps: 3.6 / 1.8

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής εξυπηρέτησηςκορνίζαΠλήρες φορτίοShaft Dia.ΤάσηHPHzkWΤιμή
LEESON 117707.00 C6T17FK99A Κινητήρας καθορισμένου σκοπού | AJ2QYF C6T17FK99A 117707.001.1556HC2 / 15 / 8 "208-230 / 4601/260. 37-
RFQ
LEESON 121984.00 C145T17FK65A Μοτέρ με καθορισμένο σκοπό 50-60 Hertz | AJ2RLU C145T17FK65A 121984.001.25145TC5.8 / 2.97 / 8 "230 / 460250/601.49-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 121982.00 C143T17FK23A Κινητήρας ορισμένης χρήσης 50-60 Hertz