LEESON 120997.00 Saw Motor 2 Hp 3450 Rpm 115 / 230v | AB4EAT 1XEL9 / C143C34FB6G

LEESON 120997.00 Πριόνιο κινητήρα 2 Hp 3450 Rpm 115/230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4EAT Μοντέλο: 120997.00Cross Ref: 1XEL9 / C143C34FB6G

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,625.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπιτραπέζιο πριόνι κινητήρα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΡουλεμάνΜπάλα
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
κορνίζα143Y
Πλήρες φορτίο22.0/11.0
HP2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας11 "
Εφαρμογή κινητήραΗλεκτρικά εργαλεία
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
Τύπος κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
ΒάσηΕιδική αγκύλη
RPM πινακίδας3450
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.3 / 4 "
Μήκος άξονα1 13 / 16 "
Θερμική προστασίαΝ/Α
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.25
Ύψος πλοίου (cm)32.72
Μήκος πλοίου (cm)45.57
Πλάτος πλοίου (cm)33.17
Κωδικός ΕΣ8501406040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΠλήρες φορτίοHPΤάσηΤιμή
LEESON 120925.00 Saw Motor 1-1 / 2 Hp 3450 Rpm 115 / 230v | AB4EAR 1XEL8 / C143C34FB5G 120925.00143Y20.0/10.01.5115/230€1,508.34
LEESON 120728.00 Μοτέρ πριονιού 3 Hp 3450 Rpm 230v | AB4EAU 1XEN1 / C145K34FB12E 120728.00145Y13.03230€1,991.59
LEESON 120998.00 Μηχανή πριονιού 4 Hp 3450 Rpm 230v | AB4EAV 1XEN2 / C145K34FB16E 120998.00145Y17.64230€1,880.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 120997.00 Πριόνιο κινητήρα 2 Hp 3450 Rpm 115/230v
€1,625.86 /μονάδα