LEESON 119490.00 CZ6T17FK385A Πλυντήριο ρούχων | AJ2RDB CZ6T17FK385A

LEESON 119490.00 CZ6T17FK385A Μοτέρ πλύσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2RDB Μοντέλο: 119490.00Cross Ref: CZ6T17FK385A

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,153.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
ΚώδικαςN
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56HC
Πλήρες φορτίο3.2-3.2 / 1.6
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW. 75
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος68.5
ΠεριστροφήREV
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση208-230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.1
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Supersedes Leeson - 114562.00
    • Απόδοση 100%: 85.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6307
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6305
    • Πινακίδα: 080502.01
    • Τύλιγμα: T634342
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
    • S. F Amps: 3.6-3.6 / 1.8

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPMΠερίφραξηκορνίζαΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.ΧαρακτηριστικάΤάσηΠλήρες φορτίοΤιμή
LEESON 114561.00 CZ6T17VK4D Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QPE CZ6T17VK4D 114561.001800ΔΕΔ56HC1.155 / 8 "TN208-230 / 4602.4-2.3 / 1.15€1,164.55
LEESON 121913.00 CZ145T14WK41A Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2RKP CZ145T14WK41A 121913.001800 / 1500TEFC145TC1.257 / 8 "TF230 / 4605.8 / 2.9€1,701.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 119490.00 CZ6T17FK385A Μοτέρ πλύσης
€2,153.55 /μονάδα