LEESON 119422.00 A6T34XC47A Motor Purpose Purpose 50-60 Hertz | AJ2RBG A6T34XC47A

LEESON 119422.00 A6T34XC47A κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2RBG Μοντέλο: 119422.00Cross Ref: A6T34XC47A

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,301.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας προστασίας από εκρήξεις
ΚώδικαςK
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηEPFC
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο3 / 1.5
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιώνEXP ΑΠΟΔΕΙΞΗ CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP1 / 3 / 4
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
kW,75 / ,56
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραMWJ64KX
Βάσηγύρος
συσκευασίαF
Φάση3
Συντελεστής ισχύος83.5 / 82
ΑπάτηΑΥΤΌΜΑΤΟ
ΠεριστροφήREV
RPM3600 / 3000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
ΧαρακτηριστικάTX
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.2
Ύψος πλοίου (cm)23.16
Μήκος πλοίου (cm)40.94
Πλάτος πλοίου (cm)26.04

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά Leeson - 111943.00 / A6T34XC20H
    • Απόδοση 75%: 78
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: A-92340
    • Τύλιγμα: ZT270
    • ΟΜΑΔΑ: 1
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ (POWDER)
    • Απόδοση 100%: 80 / 81.5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοkWΥπηρεσίεςΠερίφραξηΛίπανσηΘερμική προστασία κινητήρασυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςRPMΤιμή
LEESON 111933.00 A6T34EC22H Κινητήρας προστασίας από εκρήξεις 50-60 Hertz | AJ2QGB A6T34EC22H 111933.000.37 / 0.25BEPNVPolyrex EMMWJ71KXB78 / 74.53600 / 3000€1,099.40
LEESON 111936.00 A6T34XC21H Κινητήρας προστασίας από εκρήξεις 50-60 Hertz | AJ2QGE A6T34XC21H 111936.000.56 / 0.37BEPFCPolyrex EMMWJ66KLB69.1 / 793600 / 3000€1,133.61
LEESON 111944.00 A6T34EC23H Κινητήρας προστασίας από έκρηξη 50-60 Hertz | AJ2QGL A6T34EC23H 111944.00. 246BEPNVPolyrex EMMWJ72KXB73.5 / 793600 / 3000€1,057.21
LEESON 116187.00 A6T34EC28C Κινητήρας προστασίας από εκρήξεις 50-60 Hertz | AJ2QRD A6T34EC28C 116187.000.37 / 0.25BEPNVPolyrex EMMWJ71KXB78 / 74.53600 / 3000-
RFQ
LEESON 117852.00 C6T17EC31A Εκρηκτικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2QYW C6T17EC31A 117852.00. 37BEPNVPolyrex EMΑ-Α56227-63B72 / 791800 / 1500€1,184.34
LEESON 117853.00 C6T17XC30A Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2QYX C6T17XC30A 117853.00,56 / ,37BEPFCPolyrex EMΑ-Α56227-63B66.3 / 601800 / 1500€1,203.88
LEESON 117860.00 C6T17EC30A Μοτέρ με προστασία από έκρηξη 50-60 Hertz | AJ2QZD C6T17EC30A 117860.00. 246BEPNVPolyrex EMΑ-Α56227-63B71 / 731800 / 1500€1,116.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 119422.00 A6T34XC47A κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz
€1,301.06 /μονάδα