LEESON 118017.00 Επικίνδυνη τοποθεσία Dc Motor 1/2 Hp 1750 Rpm 180vdc | AC7MAD 38N847 / C6D17EK3

LEESON 118017.00 Επικίνδυνη θέση Dc Motor 1/2 Hp 1750 Rpm 180vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC7MAD Μοντέλο: 118017.00Cross Ref: 38N847 / C6D17EK3

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,990.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας προστασίας από εκρήξεις
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑρχικό
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
κορνίζα56C
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο2.5
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιών1 C, D / 2 F, G
HP1/2
Μονωτική κατηγορίαH
Μήκος λιγότερο άξονας12.375 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΕπικίνδυνες τοποθεσίες
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος μαγνήτης DC
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραDC
ΒάσηΆκαμπτο C-Face
RPM πινακίδας1750
Ονομαστική απόδοση82.6
Συνολικό μήκος14.5 "
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα2.125 "
Θερμ. ΚώδικαςT5
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση180 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.4
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)46.76
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8501314000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPΜήκος λιγότερο άξοναςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΤάσηΤιμή
LEESON 118015.00 Επικίνδυνη τοποθεσία Dc Motor 1/3 Hp 1750 Rpm 90vdc | AC7MAB 38N845 / C6D17EK1 118015.003.51/311.375 "78.913.5 "90 VDC€4,781.88
LEESON 118016.00 Επικίνδυνη τοποθεσία Dc Motor 1/2 Hp 1750 Rpm 90vdc | AC7MAC 38N846 / C6D17EK2 118016.004.71/212.375 "84.414.5 "90 VDC€5,676.93
LEESON 118018.00 Επικίνδυνη τοποθεσία Dc Motor 3/4 Hp 1750 Rpm 90vdc | AC7MAE 38N848 / C6D17EK4A 118018.007.13/414.375 "82.016.5 "90 VDC€6,065.13
LEESON 118019.00 Επικίνδυνη τοποθεσία Dc Motor 3/4 Hp 1750 Rpm 180vdc | AC7MAF 38N849 / C6D17EK5 118019.003.33/414.375 "75.816.5 "180 VDC€6,119.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 118017.00 Επικίνδυνη θέση Dc Motor 1/2 Hp 1750 Rpm 180vdc
€4,990.47 /μονάδα