LEESON 117865.00 M6C17FB167A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QZH M6C17FB167A

LEESON 117865.00 M6C17FB167A Μοτέρ γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2QZH Μοντέλο: 117865.00Cross Ref: M6C17FB167A

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€675.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
ΚώδικαςJ
ΥπηρεσίεςL
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56
Πλήρες φορτίο13.4 / 6.8-6.7
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW. 75
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραCed3706
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαF
Φάση1
Συντελεστής ισχύος69.5
ΑπάτηΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
ΧαρακτηριστικάCF
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.85

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά Leeson - M009088.00 / M6C17FB145 -A
    • Απόδοση 100%: 72
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: A-92005-23
    • Τύλιγμα: ZC407
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΓΚΡΙ (POWDER)
    • S. F Amps: 14 / 7.1-7

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΥπηρεσίεςκορνίζαΤάσηΠλήρες φορτίοHPkWΘερμική προστασία κινητήραΤιμή
LEESON 117862.00 M6C17FB164A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QZE M6C17FB164A 117862.00CFN56115 / 208-2306.6 / 3.1-3.31/30.25MED4772€462.44
LEESON 117863.00 M6C17FB165A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QZF M6C17FB165A 117863.00CFL56115 / 208-2308.8 / 4.2-4.41/2. 37MED3778€497.89
LEESON 117864.00 6C17FB166A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QZG 6C17FB166A 117864.00CFL56115 / 208-23011 / 5.4-5.53/40.56Ced2791€599.95
LEESON 117866.00 M6K17F61A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QZJ M6K17F61A 117866.00KFL56H115 / 208-23015.2 / 8.2-7.61.51.12BRD2997€820.79
LEESON 117867.00 M6K17FB62A Γενικός κινητήρας σκοπού | AJ2QZK M6K17FB62A 117867.00KFL56HZ115 / 23018.8 / 9.421.49BRJ45DA€938.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 117865.00 M6C17FB167A Μοτέρ γενικής χρήσης
€675.02 /μονάδα