LEESON 116641.00 C6T34VK15B Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2QUD C6T34VK15B

LEESON 116641.00 C6T34VK15B κινητήρας πλύσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2QUD Μοντέλο: 116641.00Cross Ref: C6T34VK15B

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€774.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
ΚώδικαςL
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο1.1 / .55
HP1 / 3 / 1 / 4
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW,246 / ,187
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Βάσηγύρος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος75 / 70.7
ΠεριστροφήREV
RPM3600 / 3000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση208-230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9

Λεπτομέρειες:

    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Τύλιγμα: T632186
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΛΕΥΚΟ - LEESON (EPOXY)
    • S. F Amps: 1.2 / .6
    • Απόδοση 100%: 77 / 66

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πλαισίωνΣυνέλευσηΣώμα Dia.Πλήρες φορτίοHPHzkWΜήκος λιγότερο άξοναςΤιμή
LEESON 112429.00 C6T17WK1J Πλυντήριο ρούχων | AJ2QHG C6T17WK1J 112429.00---1.9-2 / 11/260. 37-€822.40
LEESON 112430.00 C6T17WK2J Πλυντήριο ρούχων | AJ2QHH C6T17WK2J 112430.00---2.7-2.8 / 1.43/460. 56-€949.60
LEESON 112547.00 Washdown Motor, 1/3 hp, 3 Phase, 1725 Rpm | AJ2QHW C6T17WK9J / 60PV26 112547.00Έλασης χάλυβα-7.3 "1.7-1.5 / 0.85A1/360 Hz. 2468 7 / 16 "€979.36
LEESON 113586.00 C6T17VK2G Πλυντήριο ρούχων | AJ2QKG 48ZF92 / C6T17VK2G 113586.00---2.0-1.8 / .91/260. 37-€851.33
LEESON 113587.00 C6T17VK1H Πλυντήριο ρούχων | AJ2QKH 48ZF95 / C6T17VK1H 113587.00---2.7-2.5 / 1.253/460. 56-€981.68
LEESON 113590.00 C6T34VK4H Πλυντήριο ρούχων | AJ2QKL 48ZF97 / C6T34VK4H 113590.00---2.8-2.6 / 1.3160. 75-€973.53
LEESON 113591.00 C6T34VK5H Πλυντήριο ρούχων | AJ2QKM 48ZG02 / C6T34VK5H 113591.00---3.8 / 1.91.5601.12-€1,067.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 116641.00 C6T34VK15B κινητήρας πλύσης 50-60 Hertz
€774.69 /μονάδα