LEESON 116523.00 Κινητήρας αεροσυμπιεστή, Εκκίνηση πυκνωτή, 5 HP, 3600 RPM, 208 έως 230 V AC | AJ2QTG 61KN15

LEESON 116523.00 Μοτέρ αεροσυμπιεστή, εκκίνηση πυκνωτή, 5 HP, 3600 RPM, 208 έως 230 V AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2QTG Μοντέλο: 116523.00Cross Ref: 61KN15

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,101.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αεροσυμπιεστή
ΚώδικαςC
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα56
Πλήρες φορτίο15-15
HPSPECIAL
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος92
ΑπάτηΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάKD
Τάση208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.84
Ύψος πλοίου (cm)24.77
Μήκος πλοίου (cm)49.05
Πλάτος πλοίου (cm)28.42

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 70
    • Ρουλεμάν OPE: 203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 205
    • Τύλιγμα: ZB231
    • ΟΜΑΔΑ: 4
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (Σμάλτο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Μοτέρ αεροσυμπιεστή LEESON 145TBDR5337, Εκκίνηση πυκνωτή, 2 HP, 1740 RPM, 115/208 έως 230 V AC | CH9NVG 61KN13 145TBDR5337€833.02
RFQ
Μοτέρ αεροσυμπιεστή LEESON 5KC49MN2049Y, Εκκίνηση πυκνωτή, 3/4 HP, 3450 RPM, 115V AC | CH9NVH 61KN09 5KC49MN2049Y€347.05
Μοτέρ αεροσυμπιεστή LEESON B387, Εκκίνηση πυκνωτή, 6 HP, 3600 RPM, 230V AC | CH9NVJ 61KN20 B387€1,396.84
LEESON 056B17D56 Κινητήρας αεροσυμπιεστή, Εκκίνηση πυκνωτή, 3/4 HP, 1725 RPM, 115/208 έως 230 V AC | CH9NVK 61KN10 056Β17ϋ56€511.39
RFQ
Μοτέρ αεροσυμπιεστή LEESON 5KCR48UN2653Y, Εκκίνηση πυκνωτή, 3 HP, 3450 RPM, 230V AC | CH9NVL 61KN14 5KCR48UN2653Y€480.48
Μοτέρ αεροσυμπιεστή LEESON B384, Εκκίνηση πυκνωτή, 5 HP, 3600 RPM, 208 έως 230 V AC | CH9NVM 61KN19 B384€793.77
Μοτέρ αεροσυμπιεστή LEESON B813, Εκκίνηση πυκνωτή, 5 HP, 3600 RPM, 230V AC | CH9NVN 61KN18 B813€725.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 116523.00 Μοτέρ αεροσυμπιεστή, εκκίνηση πυκνωτή, 5 HP, 3600 RPM, 208 έως 230 V AC
€1,101.48 /μονάδα