LEESON 114394.00 CZ6T17VC10D Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QNY CZ6T17VC10D

LEESON 114394.00 CZ6T17VC10D Κινητήρας γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2QNY Μοντέλο: 114394.00Cross Ref: cz6t17vc10d

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€998.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
Συνέλευση042507
ΚώδικαςK
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο1.6 / .8
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW. 37
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Βάσηγύρος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος74
ΠεριστροφήREV
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTN
Τάση208-230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.85
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 78.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Πινακίδα: 080502
    • Τύλιγμα: T634250
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • S. F Amps: 1.8 / .9

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPMΠερίφραξηκορνίζαShaft Dia.ΧαρακτηριστικάΠλήρες φορτίοHPHzΤιμή
LEESON 114395.00 CZ6T17VC11D Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QNZ CZ6T17VC11D 114395.001800ΔΕΔF56C5 / 8 "TN2.4-2.3 / 1.153/460€1,154.62
LEESON 119487.00 CZ6T17FC384A Μοτέρ Washdown | AJ2RDA CZ6T17FC384A 119487.001800TEFC56C5 / 8 "TF3.2-3.2 / 1.6160€2,145.15
LEESON 122198.00 CZ143T17WC14A Πλυντήριο ρούχων | AJ2RPM CZ143T17WC14A 122198.001800TEFC143TC7 / 8 "TF3.2-3.2 / 1.6160€1,362.82
LEESON 122200.00 CZ145T17WC47A Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2RPP CZ145T17WC47A 122200.001800 / 1500TEFC145TC7 / 8 "TF6-5.8 / 2.92/1 1/250/60€1,624.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 114394.00 CZ6T17VC10D Κινητήρας γενικής χρήσης
€998.19 /μονάδα