LEESON 113473.00 C6T17VC4H Μοτέρ Washdown | AJ2QKA 056T17V5328

LEESON 113473.00 C6T17VC4H Μοτέρ πλύσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2QKA Μοντέλο: 113473.00Cross Ref: 056T17V5328

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€826.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
ΚώδικαςL
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο2.0-1.8 / .9
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW. 37
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Βάσηγύρος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος67
ΠεριστροφήREV
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTN
Τάση208-230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.07
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)36.68
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 78.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Τύλιγμα: T634208
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΛΕΥΚΟ - LEESON (EPOXY)
    • S. F Amps: 2 / 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμική προστασία κινητήραΠερίφραξηκορνίζασυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.Τιμή
LEESON 113019.00 C6T17VC1J Πλυντήριο ρούχων | AJ2QJA 48ZG21 / C6T17VC1J 113019.00-ΔΕΔ56CB7018001.155 / 8 "€965.38
LEESON 113022.00 C6T34VC1J Πλυντήριο ρούχων | AJ2QJC 48ZG20 / C6T34VC1J 113022.00-ΔΕΔ56CB7036001.155 / 8 "€822.36
LEESON 113023.00 C6T34VC2J Μηχανή πλύσης | AJ2QJD 48ZG23 / C6T34VC2J 113023.00-ΔΕΔ56CB8536001.155 / 8 "€875.77
LEESON 113024.00 C6T34VC3J Πλυντήριο ρούχων | AJ2QJE 48ZG27 / C6T34VC3J 113024.00-ΔΕΔ56CB8836001.155 / 8 "€1,034.63
LEESON 113649.00 C6T17VC5H Πλυντήριο ρούχων | AJ2QLB 48ZG15 / C6T17VC5H 113649.00-ΔΕΔ56CB5718001.155 / 8 "€753.59
LEESON 116644.00 C6T17WC24C Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2QUF 48ZG19 / C6T17WC24C 116644.00-TEFC56CB63 / 721800 / 15001.155 / 8 "€826.89
LEESON 116645.00 C6T17FC204C Πλυντήριο μοτέρ 50-60 Hertz | AJ2QUG 48ZG22 / C6T17FC204C 116645.00-TEFC56CB65 / 63.71800 / 15001.155 / 8 "€965.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 113473.00 C6T17VC4H Μοτέρ πλύσης
€826.89 /μονάδα