LEESON 109083.00 C4D17WC3 Πλυντήριο ρούχων | AJ2PXW 48ZG87 / C4D17WC3

LEESON 109083.00 C4D17WC3 Μοτέρ πλύσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2PXW Μοντέλο: 109083.00Cross Ref: 48ZG87 / C4D17WC3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,155.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
Ενισχυτές2.7
Συνέλευση040025
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
Αποδοτικότητα77.3%
ΠερίφραξηTEFC
Form Factor1.38
κορνίζα56C
HP1/2
Μονωτική κατηγορίαF
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΓ Πρόσωπο
συσκευασίαPG659401.04Β
ΠεριστροφήΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
RPM1750
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
Ροπή18 LB-ΙΝ
ΧαρακτηριστικάDF
Τάση180

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.7
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Αποτέλεσμα 100%: 77.3%
    • Πινακίδα: 08113201
    • Τύλιγμα: D552692
    • ΟΜΑΔΑ: 1 Α
    • Υποομάδα: Α

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΣυνέλευσηΠερίφραξηHPΡοπήΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
LEESON 109078.00 C4D17VC5 Πλυντήριο ρούχων | AJ2PXR 48ZG83 / C4D17VC5 109078.003.1040026ΔΕΔ1/49 LB-ΙΝDN90€1,683.48
LEESON 109079.00 C4D17VC6 Πλυντήριο ρούχων | AJ2PXT 48ZG84 / C4D17VC6 109079.003.8040026ΔΕΔ1/312 LB-ΙΝDN90€2,026.51
LEESON 109082.00 C4D17WC2 Πλυντήριο ρούχων | AJ2PXV 48ZG86 / C4D17WC2 109082.005.2040025TEFC1/218 LB-ΙΝDF90€2,106.02
LEESON 109088.00 C4D17WC8 Πλυντήριο ρούχων | AJ2PYB 48ZG90 / C4D17WC8 109088.009.5040025TEFC136 LB-ΙΝDF90€2,988.54
LEESON 109089.00 C4D17WC9 Πλυντήριο ρούχων | AJ2PYC 48ZG91 / C4D17WC9 109089.005040025TEFC136 LB-ΙΝDF180€2,731.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 109083.00 C4D17WC3 Μοτέρ πλύσης
€2,155.16 /μονάδα