LEESON 103396.00 CZ4T17VZ3A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2PRJ CZ4T17VZ3A

LEESON 103396.00 CZ4T17VZ3A κινητήρας πλύσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2PRJ Μοντέλο: 103396.00Cross Ref: CZ4T17VZ3A

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,317.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
Συνέλευση040027
ΚώδικαςK
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα71
Πλήρες φορτίο1.9-1.8 / 0.9
HP1/2
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW0.37
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Βάσηγύρος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος74 / 81.2
ΠεριστροφήREV
RPM1800 / 1500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15 / 1.0
Shaft Dia.35 / 64 "
ΧαρακτηριστικάTN
Τάση208-230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.92
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Ρουλεμάν OPE: 6204
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6204
    • Πινακίδα: 081120
    • Τύλιγμα: T55464
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • S. F Amps: 2.3-2.2 / 1.1
    • Απόδοση 100%: 76 / 78.5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαShaft Dia.Τιμή
LEESON 103398.00 CZ4T17VZ4A Μετρικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2PRL CZ4T17VZ4A 103398.00803 / 4 "€1,492.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 103396.00 CZ4T17VZ3A κινητήρας πλύσης 50-60 Hertz
€1,317.52 /μονάδα