LEESON 098380.00 C42D17FC32 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος | AJ2PFZ C42D17FC32

LEESON 098380.00 C42D17FC32 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος

Είδος: AJ2PFZ Μοντέλο: 098380.00Cross Ref: C42D17FC32

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ DC
Ενισχυτές7.6
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
Αποδοτικότητα84.2%
ΠερίφραξηTEFC
Form Factor1.38
κορνίζα56C
HP3/4
Μονωτική κατηγορίαF
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΓ Πρόσωπο
συσκευασίαPG659401.04Β
ΠεριστροφήΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
RPM1750
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
Ροπή27 LB-ΙΝ
ΧαρακτηριστικάDF
Τάση90

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.1
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Αποτέλεσμα 100%: 84.2%
    • Πινακίδα: 081259
    • Τύλιγμα: D472293
    • ΟΜΑΔΑ: 1 Α
    • Υποομάδα: Α
    • Χρώμα: 305000.01

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΒάσησυσκευασίαΤιμή
LEESON 108018.00 C4D17FK3 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος | AJ2PVN C4D17FK3 108018.007.5C-Face άκαμπτοPG659401.04Z-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 098380.00 C42D17FC32 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος